Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: schlitzgerät mafell
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Schlitzgerät

  Schlitzgerät  (3 Angebote unter 28.290.579 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schlitzgerät“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schlitzgerät"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Mafell Schlitzgerät SG 230 (1 Angebot) 
Das SG 230 ist eine von drei Optionen für den Kettenstemmer LS 103 Ec, um Schlitze in Balken und Leimbindern einzufräsen. Durchgänge für Versorgungsleitungen, Schlitzen von Pfosten oder Fräsungen f...
Mafell
200990
ab € 1.457,85*
pro Stück
 
 Stück
Mafell Schlitzgerät SG 500 (1 Angebot) 
Damit geht’s richtig in die Tiefe! Mit 500 mm Schlitztiefe und 50 mm Schlitzbreite mit jedem einzelnen Einstich. Der Führungswinkel lässt sich nach beiden Seiten bis 45 Grad einstellen. Mitgeliefer...
Mafell
201005
ab € 7.021,14*
pro Stück
 
 Stück
Schlitzgerät SG 400 (1 Angebot) 
In Verbindung mit dem Kettenstemmer LS 103 Ec ist das SG 400 die ideale Ergänzung um z.B. große Leimbinder zu bearbeiten um Verbindungsstücke einzulassen. Die enorme Schlitztiefe von bis zu 400 mm ...
Mafell
201000
ab € 3.879,76*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Schlitzgerät
^

Das Schlitzgerät sorgt für dauerhafte Verbindungen

Das Schlitzgerät hier gehört zu den Elektrowerkzeugen für die Holzverarbeitung. Das Schlitzgerät wird oft zusammen mit Fräskettengarnituren angeboten. Das Schlitzgerät dient dazu, dauerhafte Holzverbindungen durch das Schlitzen von Balkenanschlüssen und Verbindern zu ermöglichen. Manche Geräte sind in Kombination zudem universell einsetzbar um Stützfüße, Integralverbinder oder sogar Knotenbleche zu bearbeiten. Knotenbleche sind im Stahlbau (Brücken, Kräne, Häuser) die Gelenkpunkte der Stahlkonstruktion, über die die diversen Teile mit Nieten und Schrauben befestigt werden. Dieses Holzbearbeitungswerkzeug wird in Industrie und im Bauwesen ebenso eingesetzt wie von Tischlereien, Schreinereien, Dachdeckern oder im Trocken- bzw. Innenausbau.

Vorüberlegung

Das Schlitzgerät gehört zu den Fräsen, die einen Stromanschluss mit 230 Volt benötigen. Eine Steckdose oder ein Stromaggregat sollten also in der Nähe sein bzw. das Anschlusskabel lang genug sein.

Das zu bearbeitende Material

Hierbei handelt es sich bei den Schlitzgeräten um Vollholz, Bretter, Balken und Leimbinder. Leimbinder sind aus Holzbalken zusammengesetzte Hölzer, die mit Leim verbunden wurden. In speziellen Fällen sind die Schlitzgeräte auch zur Vorbereitung der Metallverarbeitung geeignet.

Vorteile

Als Vorteile der Schlitzgeräte sind verwindungssteife, sehr stabile Führungsgestelle anzusehen, weil erst dadurch passgenaue, präzise Schlitze möglich werden. Viele zusätzliche Möglichkeiten in der Holzbearbeitung eröffnen sich dadurch, wenn das Schlitzgerät beidseitig bis zu 45 Grad schwenkbar ist. Ist die Klemmvorrichtung hydraulisch oder pneumatisch gesteuert, lässt sich das Schlitzgerät sogar durch eine Person alleine bedienen. Mit manchen Geräten kann man zudem auch verdeckte Schlitze anfertigen.

Die Schneidmaße

Aus den technischen Daten der Schlitzgeräte ergibt sich die Schlitztiefe vertikal / horizontal, die Schlitzbreite, die Schlitzlänge - alles in mm angegeben - sowie die Leistung in Watt oder das Gesamtgewicht in Kilogramm.

Zur Unfallvermeidung

Zu Unfällen kann es beim Durchschlitzen von Brettern kommen, wenn sich das Schwert der Fräskette auf der Bedienerseite nicht automatisch arretiert und nur das Brett vorgeschoben wird. Zudem sollte das Gerät für die gewünschte Beanspruchung wie schwerste Fräsarbeiten im Dauerbetrieb geeignet sein.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.