Unsere PET Becher sind glasklare und bruchfeste Becher. Im Vergleich zu herkömmlichen Bechern aus PP sind PET-Becher deutlich stärker und robuster. Füllinhalt: 2cl und 4cl Material: PET Garantiert ...
Unsere Einweg-PET Becher sind glasklare und bruchfeste Becher. Im Vergleich zu herkömmlichen Bechern aus PP sind PET-Becher deutlich stärker und robuster. Füllinhalt: 2 cl Material: PET Garantiert ...
Glasklare Schnapsgläser aus dem Bio-Kunststoff PLA (Polylactid) - Füllinhalt: 2 cl - Durchmesser: 3,9 cm, Höhe: 4 cm - mit Füllstrich - Gebrauchstemperatur max. 40 °C - PLA (Polylactid )ist ein Wer...
Schnapsgläser Glasklare Schnapsgläser aus Polystyrol. - Ø 3,7 cm - Höhe 4,1 cm - glaskar Material: Polystyrol Farbe: transparent Höhe / Länge: 4,10 cm Durchmesser Ø: 3,70 cm Herstellerangaben gemäß...
PAPSTAR Mehrweg-Schnapsglas PP, 2 cl, satiniert, 50er aus Polypropylen, Durchmesser: 37 mm, Höhe: 42 mm, mit Füllstrich, spülmaschinengeeignet beinhaltet: 50 Stück (89822) Die Abbildung zeigt event...
Hingucker auf jeder Party. Robustes Schnapsglas aus Kunststoff in mattiertem Look – sieht aus wie gefrostetes Glas, ist aber um einiges bruchfester. Füllmenge: 2 cl.
Füllinhalt: 2cl und 4cl Material: Biokunststoff PLA mit Füllstrich bei 2cl und 4cl Mit Entsorgungshinweis entsprechend aktueller EU-Verordnungen Lebensmittelecht Auch für alkoholische Getränke best...