- weitere Größen auf Anfrage Lieferbar - geeignet für Schneeräumung und schweren LKW-Einsatz - sehr gute Laufruhe und Traktion - Kette aus TitanGrip für lange Lebensdauer - Ausführung Standard - Fe...
- weitere Größen auf Anfrage lieferbar - einfache Montage durch geringes Gewicht - Kette aus TitanGrip für lange Lebensdauer - Ausführung Standard - Felgengröße R17.5 - Reifengröße 215/75 - Norm Ö-...
- weitere Größen auf Anfrage lieferbar - einfache Montage durch geringes Gewicht - Kette aus TitanGrip für lange Lebensdauer - Ausführung Standard - Felgengröße R20 - Reifengröße 365/80 - Norm Ö-No...
- weitere Größen auf Anfrage lieferbar - einfache Montage durch geringes Gewicht - Kette aus TitanGrip für lange Lebensdauer - Ausführung Standard - Felgengröße R22.5 - Reifengröße 275/70 - Norm Ö-...
- weitere Größen auf Anfrage lieferbar - einfache Montage durch geringes Gewicht - Kette aus TitanGrip für lange Lebensdauer - Ausführung Standard - Felgengröße R22.5 - Reifengröße 275/80 - Norm Ö-...
- weitere Größen auf Anfrage lieferbar - einfache Montage durch geringes Gewicht - Kette aus TitanGrip für lange Lebensdauer - Ausführung Standard - Felgengröße R22.5 - Reifengröße 385/55 - Norm Ö-...
- weitere Größen auf Anfrage lieferbar - einfache Montage durch geringes Gewicht - Kette aus TitanGrip für lange Lebensdauer - Ausführung Verstärkt Zwilling - Felgengröße R22.5 - Reifengröße 275/70...
- weitere Größen auf Anfrage lieferbar - einfache Montage durch geringes Gewicht - Kette aus TitanGrip für lange Lebensdauer - Ausführung Verstärkt Zwilling - Felgengröße R22.5 - Reifengröße 275/80...
Die vielfach bewährte und beliebte Pewag austro super ist die klassische Kette für den mittelschweren Nutzfahrzeugeinsatz. Das geringe Gewicht der Kette garantiert eine einfache Montage. Das innova...
Die neu entwickelte Traktionskette Pewag Starmove - auch für den härtesten Einsatz. Um eine bessere Traktion und höhere Lebensdauer zu bewirken, werden die Kettenglieder so gekippt, dass jedes Vier...