Schnellbauschrauben mit Teks-Bohrspitze, Senkkopf, Stahl phosphatiert, Phillips-Kreuzschlitz, RN 9620 3,5 X 35 Mit Bohrspitze für Metallprofile bis 2,25mm geeignet. Anwendung: Direktverschraubungen...
Einsatzbereich Die Schnellbauschraube mit Bohrspitze kommt bei der Verschraubung von Gipskartonplatten oder Massivbauplatten mit stärkeren oder mehrschichtigen Metallprofilen (z.B. Metallständerwer...
Die fischer Gipskartonschraube Langbandsystem FSN-TPBM mit Trompetenkopf, Feingewinde, Bohrspitze und Antrieb Kreuzschlitz PH ist ideal zur Befestigung von Gipskartonplatten auf Metall-Unterkonstru...
Die fischer Schnellbauschraube mit Feingewinde und Bohrspitze FSN-TPB F schafft eine schnelle und sichere Verbindung bei der Montage von Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holzständern oder bis z...
Schnellbauschraube Stahl FS 3,5x35-H phosphatiert CE EN 14566 (VPE 1000ST) .aus Stahl FS, phosphatiert, mit Trompetenkopf und Bohrspitze, Kreuzschlitz -H, CE EN 14566
Schnellbauschraube mit Bohrspitze, TSD • Phosphatiert • Trompetenkopf mit Kreuschlitz PH-Antrieb • Feingewinde • Für Metallunterkonstruktionen bis 2 mm Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung.
Schnellbauschraube mit Bohrspitze, TSD • Phosphatiert • Trompetenkopf mit Kreuschlitz PH-Antrieb • Feingewinde • Für Metallunterkonstruktionen bis 2 mm Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpacku...