Einsatzbereich Die Schnellbauschraube mit Feingewinde kommt vor allem bei der Verschraubung von Gipskarton oder Gipskartonverbundplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktionen (bis max. 1,0 mm Ble...
Einsatzbereich Die Schnellbauschraube mit Feingewinde kommt vor allem bei der Verschraubung von Gipskarton oder Gipskartonverbundplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktionen (bis max. 1,0 mm Ble...
Schnellbauschrauben mit Feingewinde, Senkkopf, Stahl phosphatiert, Phillips-Kreuzschlitz, RN 9600 3,9 X 45 Anwendung: Direktverschraubungen von Gipskartonplatten auf verschiedenen Unterkonstruktion...
Die fischer Schnellbauschraube mit Feingewinde FSN-TPB F schafft eine schnelle und sichere Verbindung bei der Montage von Gipskarton- und Gipsfaserplattenplatten auf Holzständern oder bis zu 0,7 mm...
Einsatzbereich Die Schnellbauschraube mit Grobgewinde wird für die Verschraubung von Gipskartonplatten und Gipskartonverbundplatten auf Holzunterkonstruktionen eingesetzt. In Feuchträumen und im Fr...
Schnellbauschrauben mit Grobgewinde, Senkkopf, Stahl phosphatiert, Phillips-Kreuzschlitz, RN 9601 3,9 X 45 Anwendung: Direktverschraubungen von Gipskartonplatten auf Holz im Innenbereich. Einsatzbe...
Schnellbauschraube 3.9x45 phosphatiert Grobgewinde für Holzunterkonstruktion Gipskarton oder Schnellbauschrauben werden im Trockeninnenausbau verwendet.
Die fischer Schnellbauschraube mit Grobgewinde FSN-TPR F befestigt schnell und sicher Gipskarton- und Gipsfaserplattenplatten auf Holzständern. Die Schraube ist gehärtet und phosphatiert.
Schnellbauschraube für Faserzementplatte 3.9x45 - phosphatiert Feingewinde Schnellbauschraube speziell zur Befestigung von Faserzementplatten (wie z.B. Fermacell) auf Unterkonstruktionen aus Holz u...
Die fischer Gipsfaserplattenschraube mit HiLo-Gewinde FSN-TPG F befestigt ohne Vorbohren Gipsfaserplatten auf Holzständern und bis zu 0,7 mm starken Metallprofilen. Die Schraube ist gehärtet und ph...