Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbaus. 3,9x45 TK.phos FG 1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-665019
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     665019
EAN/GTIN:
     4048962052213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
schnellbauschrauben 3,9x45 feingewi...
Die fischer Schnellbauschraube mit Feingewinde FSN-TPB F schafft eine schnelle und sichere Verbindung bei der Montage von Gipskarton- und Gipsfaserplattenplatten auf Holzständern oder bis zu 0,7 mm starken Metallprofilen und bei Verbindungen von Metallprofilen. Die Schraube ist gehärtet und phosphatiert und bietet somit den nötigen Korrosionsschutz.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH2 | Kreuzschlitz PH
Beschichtung:
phosphatiert
Durchmesser:
3,9 mm
Material:
gehärteter Stahl
Verarbeitung in:
Metallprofile | Gipskartonplatten auf Metallprofilen | Gipsfaserplatten auf Metallständern
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
39 mm
Kopfform:
Trompetenkopf
Kopf-Ø:
8,3 mm
Länge:
45 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
Vollgewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1.000 C62
net_weight:
2702.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,98*
€ 20,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,83*
€ 20,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,17*
€ 19,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,17*
€ 14,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.