Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Schnellentlüfter

  Schnellentlüfter  (209 Angebote unter 30.870.647 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schnellentlüfter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schnellentlüfter"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Caleffi autom. Schnellentlüfter MINICAL MS, m Absperrung 3/8Z (7 Angebote) 
mit Entlüftungskappe · komplett mit automatischem Messing-Absperrventil · Prüfdruck 10 bar · für Temperaturen bis max. 120 °C
Caleffi
502130
€ 7,64*
pro Stück
 
 Stück
Caleffi autom. Schnellentlüfter MINICAL m Absperrung 1/2Z (6 Angebote) 
mit Entlüftungskappe · komplett mit automatischem Messing-Absperrventil · Prüfdruck 10 bar · für Temperaturen bis max. 120 °C
Caleffi
502140
€ 13,72*
pro Stück
 
 Stück
Caleffi autom. Schnellentlüfter MINICAL MS 3/8Z AG (5 Angebote) 
komplett mit automatischem Absperrventil und Lufteintrittssperre · max. Betriebsdruck: 10 bar · max. Abblasedruck: 2,5 bar · max. Betriebstemperatur: 110 °C
Caleffi
502133
€ 15,33*
pro Stück
 
 Stück
OVENTROP 1088304 Schnellentlüfter mit Absperrautomat, PN 10, Messing DN 15, 1/2 (6 Angebote) 
OV Schnellentlüfter m Absperrautomat P 10 MS DN 15 1/2Z AG Schnellentlüfter PN 10 · mit Absperrautomat DN 15 · G 1/2 · Messing Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1: Außengewinde Gas zyli...
Oventrop
1088304
€ 15,36*
pro Stück
 
 Stück
OVENTROP Schnellentlüfter m.Absperrauto. DN20, 3/4"AG, PN10, Messing (4 Angebote) 
OVENTROP-Schnellentlüfter m.Absperrauto. DN20, 3/4"AG, PN10, Messing Hersteller: Oventrop GmbH & Co. KG
Oventrop
1088306
€ 22,74*
pro Stück
 
 Stück
Caleffi Schnellentlüfter ROBOCAL-S automatisch 3/8Z, m Absperrung (5 Angebote) 
Automatischer Schnellentlüfter. Aus Pressmessing. Komplett mit automatischem Absperrventil. Max. Betriebsdruck: 10 bar. Max. Entleerungsdruck: 4 bar. Max. Betriebstemperatur: 110 Grad C.Technische ...
Caleffi
502533
€ 7,66*
pro Stück
 
 Stück
OV Schnellentlüfter m Absperrautomat P 10 MS DN 10 3/8Z AG (5 Angebote) 
Schnellentlüfter PN 10 · mit Absperrautomat DN 10 · G 3/8 · Messing Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) · Nenndurchmesser: DN 10
Oventrop
1088303
€ 12,08*
pro Stück
 
 Stück
60500 Schnellentlüfter M5 (1 Angebot) 
Schnellentlüftungsventil VSR M5
k.A.
60500
€ 5,52*
pro Stück
 
 Stück
Schnellentlüfter 3/8" Aussengewinde (1 Angebot) 
Schnellentlüfter 3/8" • Messing • Mit Schwimmer und automatischem Absperrventil • Austauschen ohne Entleeren der Heizungsanlage • Für Anlagendrücke bis 10 bar • Max. Betriebstemperatur 110° C • 3/8...
CORNAT
T593510
€ 8,14*
pro Stück
 
 Stück
OV Schnellentlüfter ohne Absperrautomat, 1/2Zoll (7 Angebote) 
mit Winkelanschluss · vernickelt Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) · Länge Anschluss 1: 10,5mm · Nenndurchmesser: DN 15 · Rohraußendurch...
Oventrop
1088404
€ 27,86*
pro Stück
 
 Stück
Caleffi autom. Schnellentlüfter AERCAL m Aquastop, vc 1/2Z (5 Angebote) 
Automatischer Schnellentlüfter für Heizkörper AERCAL®. Gewindeanschluss 1/2” AG · 3/4” AG · 1” AG rechts oder 1” AG links. Mit hygroskopischer Sicherheitskappe. Gehäuse und Deckel aus verchromtem M...
Caleffi
504401
€ 16,59*
pro Stück
 
 Stück
WATTS Schnellentlüfter INTERVENT INT/R mit RIA-Absperrventil 1/2" (1 Angebot) 
WATTS Schnellentlüfter INTERVENT INT/R mit RIA-Absperrventil 1/2" .automatischer Entlüfter mit abnehmbarem Deckel, Gehäuse und Deckel aus Messing, korrosionsbeständiger Schwimmer aus Polyäthylem, N...
Watts Industries Deutschland
10051801
€ 11,24*
pro Stück
 
 Stück
AFRISO Schnellentlüfter 1/2" Winkelausf. mit Aquastop (3 Angebote) 
AFRISO Schnellentlüfter 1/2" Winkelausf. mit Aquastop
AFRISO-EURO-INDEX
77753
€ 13,74*
pro Stück
 
 Stück
60501 Schnellentlüfter G1/8" (1 Angebot) 
G1/8''Schnellentlüftungsventil
k.A.
60501
€ 5,71*
pro Stück
 
 Stück
Braukmann Schnellentlüfter E121 Messing 1/2", A, (MVP: 12 St.) je MVP (3 Angebote) 
Honeywell Home Schnellentlüfter E121 Gehäuse und Ventildeckel aus Messing, Schwimmer aus hochwertigem, temperaturbeständigem Kunststoff. Deckel abschraubbar. Absperrventil separat als Zubehör Z121....
Pittway
E121-1/2A
€ 199,31*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   14   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schnellentlüfter
^

Mit dem Schnellentlüfter Luft aus geschlossenen Heizsystemen ausscheiden

Wenn der Heizkörper trotz geöffnetem Ventil nur mäßig warm wird, ist es oft notwendig, das Heizungssystem zu entlüften. Die manuellen Entlüfter sitzen meist an der Oberseite des Heizkörpers und können mit einem Vierkantschlüssel geöffnet werden. Bei älteren Heizsystemen ist meistens ein Entlüften vor jeder Heizperiode erforderlich. Hier spart ein automatischer Schnellentlüfter viel Zeit und Arbeit. Zudem kann bei der automatischen Schnellentlüftung auch kein Heizungswasser austreten.

Zur Nutzung von automatischen Schnellentlüftern

Automatikentlüfter geben bei Heizungsanlagen dem Verwender häufig Fragen auf, etwa wenn aufgrund von Verschmutzungen das Schwimmerventil nicht mehr richtig dichtet. Das Wasser, das in diesem Fall verloren geht, führt so unmittelbar zu einer Druckminderung im Heizungssystem. Manchmal kann man mit einer manuellen Bedienung des Ventils Abhilfe schaffen, manchmal auch nicht. Daher ist es vorteilhaft, auf einen im Schnellentlüfter eingebauten Filter zu achten. Umgekehrt gibt es Schnellentlüfter, die am unteren Ende ein Ventil besitzen. Wird der Entlüfter abgeschraubt, schließt sich das Ventil, so dass ein Wechsel ohne Druckverlust im System ausgeführt werden kann. Man muss die Heizungsanlage nicht erst entleeren, was meist bei der Wartung regelmäßig Zeit und Kosten spart. Das Ventil wird auch schlicht als Absperrung bezeichnet.

Die Materialien

Die Materialien variieren nach Gehäuse, Kappe und Ventil, hinsichtlich Schwimmerarm und Lagerung, dem Schwimmer sowie einem Filter. Für außen wird meist Messing verwendet, zur Lagerung und für den Schwimmerarm Edelstahl, für den Schwimmer oft Kunststoff und ein guter Filter ist gesintert und damit hervorragend gegen Korrosion geschützt. Andere Modelle bestehen komplett aus oft verchromtem Messing oder komplett aus Kunststoff.

Weitere Eigenschaften

Für die Auswahl des richtigen Schnellentlüfters muss man auf den Betriebsdruck des Heizungssystems ebenso achten, wie auf die maximal verträgliche Betriebstemperatur, die meist bei 110 Grad Celsius liegt. 80 Grad Celsius Betriebstemperatur werden im privaten Bereich eher nicht erreicht, im industriellen Bereich aber schon, wo zum Teil auch mit höheren Temperaturen gearbeitet wird. Angeschlossen werden die Schnellentüfter mit Standard-Größen für Wasserrohre.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.