Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Schnellzement

  Schnellzement  (26 Angebote unter 30.846.450 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schnellzement“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schnellzement"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
SOPRO 74143 Montagemörtel Racofix® 8700 1:3 Raumteile (Wasser/Mörtel) 5 kg (12 Angebote) 
Montagemörtel Racofix® 8700 1:3 Raumteile (Wasser/Mörtel) 5kg Eimer SOPRO schnell erhärtender Montagemörtel · bereits nach sehr kurzer Zeit werden sehr hohe Biegezug- und Druckfestigkeiten erreicht...
Sopro
74143
€ 13,736*
pro Stück
 
 Stück
Watco Flowpatch Tiefenfueller, Zement- & Polymer-Pulver, Tiefen-Bodenreparatur, 25kg (1 Angebot) 
Beschreibung Flowpatch Tiefenfüller ist ein schnell abbindender, gießbarer Reparaturmörtel für Reparaturen von tiefen Löchern in schwer belasteten Bereichen. Einfach Wasser zugeben, mischen und sta...
Watco
€ 163,00*
pro 25 Kilogramm
 
 Eimer
FISCHERDEC FISCHER Express Cement, zementgrau, 310 ml Kartusche (1 Angebot) 
Temperaturbereich: -30 bis +75 °C Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40 °C Beschreibung: Gebrauchsfertiger, grauer Reparaturmörtel für verschiedenste Baustoffe. Zum Reparieren, Ausfüllen, Verkleben u...
fischer
FISCHER DEC
€ 19,59*
pro Stück
 
 Packung
Cimco
140346
€ 15,20*
pro Stück
 
 Stück
Watco Balkonfarbe, Zement-Harz-Gemisch, Grau 25kg (1 Angebot) 
Beschreibung Die Balkonbeschichtung zur Balkonabdichtung Watco Balkonfarbe ist äußerst strapazierfähig, füllt Haarrisse und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Regenwasser. Die Balkonbes...
Watco
€ 281,15*
pro 25 Kilogramm
 
 Eimer
Cimco 140348 Montagezement MZ1 15kg im Eimer (5 Angebote) 
Montagezement MZ 1, schnellhärtender Zement für Befestigungen, Montagen und Reparaturen, zum Verdübeln und Befestigen von Konsolen, Geländer, Mauerhaken, Türen, Tore, Zargen, Schalterdosen uvm, zum...
Cimco
140348
€ 27,56*
pro Stück
 
 Stück
Watco Basics Modellierbare Reparaturmasse, Polymer-Zement-Pulver-Gemisch, 10kg (1 Angebot) 
Beschreibung Watco Basics Modellierbare Reparaturmasse kann zum Füllen von Löchern im Innen- und Außenbereich verwendet werden. Sie ist stark genug, um starkem Fußgängerverkehr, Transportkarren und...
Watco
€ 84,31*
pro 10 Kilogramm
 
 Eimer
Repair AC grau 310ml (DE/EN/ES) (16 Angebote) 
fischer Repair AC, der gebrauchsfertige, spritzbare Reparaturmörtel kann vielseitig eingesetzt werden. Zum Beispiel bei Sanierungen in Mauerwerk, bei der Fixierung von Dachziegeln, beim Verschließe...
fischer
534474
€ 7,23*
pro 310 Milliliter
 
 Stück
Fischer Premium Express-Zement, 310ml (2 Angebote) 
Fischer Premium Express-Zement, 310ml gebrauchsfertiger Reparaturmörtel auf Acrylbasis für verschiedene Baustoffe, zum Reparieren, Ausfüllen, Verkleben und Sanieren von Mauerwerkfugen im Innen- und...
fischer
726250
€ 11,1821*
pro Stück
 
 Stück
Fix + Sitzt Montagezement 7kg Casonic Eimer 1362 (1 Angebot) 
Werkgemischter qualitätskonstanter Montagemörtel aus genormten Bindemitteln DIN EN 197 und DIN EN 459-1 sowie getrockneten mineralischen Zuschlagstoffen in ausgewählter Sieblinie (Chromatarm, Chlor...
VG-Orth
1362
€ 10,68*
pro Stück
 
 Stück
Beko 300015 Ze-FIX Schnellzement 15 kg Eimer Das Original (1 Angebot) 
Schnell abbindend, hohe Druck- und Biegezugfestigkeit, rissfreie Aushärtung, wasserfest, witterungs- und frostbeständig, chloridfrei, sulfatwiderstandsfähig (Abwasserbereiche), chromatfrei.
Beko
300015
€ 26,93*
pro Stück
 
 Stück
Faserorientierung im selbstverdichtenden Beton mit der Produktionsoptimierung für den Tübbingbau mit Schnellzement (1 Angebot) 
Bei rein faserbewehrten Bauteilen wird immer wieder angeführt, dass es keine Faserorientierung gibt und Faserbeton ein isotroper Baustoff sei. Bei Betonen mit niedriger Viskosität und somit hohem F...
Cuvillier Verlag
9783954048823
€ 72,63*
pro Stück
 
 Stück
Racofix Schnellzement im 15 kg Eimer 8700 15 kg (13 Angebote) 
Racofix Schnellzement im 15 kg Eimer 8700 15 kg
Dyckerhoff Racufix
7774215
€ 32,36*
pro 15 Kilogramm
 
 Stück
Watco Flowtop Color, Zement- & Polymerharz-Mischung, Ausgleichsmasse, Blau 25kg (1 Angebot) 
Beschreibung Der Betonreparaturmörtel Watco Flowtop ist eine gießbare, selbstglättende Beschichtung, mit der Sie raue, verdichtete oder beschädigte Betonoberflächen erneuern können. Die Bodenbeschi...
Watco
€ 197,49*
pro 25 Kilogramm
 
 Eimer
Beko 300005 Ze-FIX Schnellzement 5 kg Eimer Das Original (2 Angebote) 
Schnell abbindend, hohe Druck- und Biegezugfestigkeit, rissfreie Aushärtung, wasserfest, witterungs- und frostbeständig, chloridfrei, sulfatwiderstandsfähig (Abwasserbereiche), chromatfrei.
Beko
300005
€ 13,26*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schnellzement
^

Schnellzement - Robuster Mörtel mit kurzen Abbindezeiten

Bei Schnellzement handelt es sich um extrem schnell abbindenden Zement, der die schnellen Abbindezeiten von Gips und gleichzeitig die Beständigkeit des belastbaren und wetterfesten Mörtels verbindet. Für Spritzbeton kommen hauptsächlich Gase zum Einsatz, die dafür sorgen, dass eine Aushärtung schon nach wenigen Minuten eintritt. Die Verarbeitungszeit beträgt bei Baustoffen dieser Art zwischen ein paar Minuten bis zu maximal einer Stunde, weshalb sie sofort aufgetragen werden müssen.

Ideal für Reparaturarbeiten und schnelle Montagen

Mit Schnellzement lassen sich kleine Löcher in kürzester Zeit verschließen und die betroffenen Stellen sind kurz darauf wieder belastbar. Das ist besonders vorteilhaft, falls man Dübel einbetonieren oder ein Geländer montieren möchte. Schnellzement ist das ideale Mittel, um kleine Fehlstellen auf mineralischem Untergrund (Beton, Ziegel, Mauerwerk) zu verschließen. Auch für den Einbau von Heizkörpern, die Schnellmontage von Schildern oder Kästen kommt der schnelltrocknende Zement zum Einsatz. Aufgrund seiner sehr schnellen Aushärtung lassen sich damit auch Sickerstellen in Kellern schnell abdichten.

Sehr häufig wird er auch zur Sanierung von Estrichböden verwendet, hierfür sind Sorten mit einer Abbindedauer von etwa 30 Minuten am besten geeignet. Während Mörtel lange trocknen müsste, kann durch Schnellzement der Boden oft schon einen Tag später wieder ganz normal genutzt werden. Es ist auch möglich, den Blitzzement einem normal bindenden Mörtel unterzumischen, um die Bindungszeit etwas zu beschleunigen. Das genaue Mischverhältnis ist bei den einzelnen Produkten unterschiedlich hoch.

Nur für bestimmte Arbeiten einsetzbar

Für die Betonherstellung oder zum Hausbau ist er dagegen nicht geeignet, da die Abbindezeiten viel zu kurz sind und er nicht ganz so robust ist, wie normaler Zement. In dickeren Schichten können sich auch leichter Risse bilden, wodurch der Schnellzement nur für kleinere Montagen empfohlen wird.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.