Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Schokoladenbrunnen

  Schokoladenbrunnen  (19 Angebote unter 30.861.173 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schokoladenbrunnen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schokoladenbrunnen"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Princess 01.292998.01.001 Schokoladenbrunnen XL (5 Angebote) 
Mit dem Princess 282998 Schokoladenbrunnen XL können Sie Freunde und Familienmitglieder mit einem köstlichen Dessert verwöhnen. Der Schokoladenbrunnen ist auch bei der Geburtstagsfeier Ihres Kindes...
Princess
01.292998.01.001
€ 41,88*
pro Stück
 
 Stück
Clatronic
262 695
€ 35,43*
pro Stück
 
 Stück
Schokobrunnen SET für Schokoladenfondue & Schokofrüchte - 32cm, 90 Watt (1 Angebot) 
Schokobrunnen SET für Schokoladenfondue & Schokofrüchte - 32cm, 90 WattMit dem Schokoladenbrunnen XL können Sie Freunde und Familienmitglieder mit einem köstlichen Dessert verwöhnen! Der Schokolade...
Setpoint
292S998
€ 58,76*
pro Stück
 
 Paket
Princess 292994 Schokoladenbrunnen (5 Angebote) 
Princess 292994 Schoko-Brunnen – 3 Ebenen – Warmhaltefunktion Der Princess 292994 Schoko-Brunnen ist das ideale Gerät für alle Schokoladenliebhaber. Überraschen Sie Ihre Kinder bei der Geburtstagsp...
Princess
01.292994.01.001
€ 31,01*
pro Stück
 
 Stück
Tristar CF-1603 Schokoladenbrunnen (1 Angebot) 
CF-1603 Schoko Brunnen – Warmhaltefunktion – Brunnen aus Edelstahl Der CF-1603 Schokoladenbrunnen ist die perfekte Wahl für jeden Schokoladenliebhaber, für Kindergeburtstage oder zum Verwöhnen am N...
Tristar
CF-1603
€ 31,03*
pro Stück
 
 Stück
Bartscher
900007
€ 450,61*
pro Stück
 
 Stück
Hendi 274101 Schokoladenbrunnen Edelstahl 170 W 1,5 kg (2 Angebote) 
Zusammenfassung Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Mit Warmhaltefunktion, die die Schokolade auf 45ºC erwärmt. Minimale Schokoladekapazität: 1 kg. Maximale Schokoladekapazität: 1,5 kg. Mit separ...
Hendi
274101
€ 70,14*
pro Stück
 
 Stück
Hendi 274156 Schokoladenbrunnen (2 Angebote) 
Aus Edelstahl. Mit Warmhaltefunktion, die Temperatur kann auf bis zu 110ºC eingestellt werden. Minimale Schokoladekapazität: 2,5 kg. Maximale Schokoladekapazität: 6 kg. Mit separatem Schalter für M...
Hendi
274156
€ 425,53*
pro Stück
 
 Stück
Hendi 274163 Schokoladenbrunnen (2 Angebote) 
Aus Edelstahl. Mit Warmhaltefunktion, die Temperatur kann auf bis zu 150ºC eingestellt werden. Minimale Schokoladenkapazität: 2,5 kg. Maximale Schokoladenkapazität: 8 kg. Mit separatem Schalter für...
Hendi
274163
€ 610,01*
pro Stück
 
 Stück
NEUMÄRKER Schokoladenbrunnen Sephra CF23R Cortez Füllmenge ca. 3 kg, 3 Etagen Ø (1 Angebot) 
NEUMÄRKER Schokoladenbrunnen Sephra CF23R Cortez Füllmenge ca. 3 kg, 3 Etagen Ø 315 x h 590 mm Ideale Größe für den mobilen Einsatz von Catering und Partyservice oder für Stände auf Märkten und Fes...
Ernst Neumärker
05-51020
€ 2.982,25*
pro Stück
 
 Stück
Sogo
FCH-SS-11935
€ 58,90*
pro Stück
 
 Stück
NEUMÄRKER Schokoladenbrunnen Sephra CF27R Aztec Füllmenge ca. 5 kg, 3 Etagen Ø (1 Angebot) 
NEUMÄRKER Schokoladenbrunnen Sephra CF27R Aztec Füllmenge ca. 5 kg, 3 Etagen Ø 380 x h 690 mm Perfekt für kleine bis mittlere Veranstaltungen. Bei größeren Events die ideale Ergänzung, um verschied...
Ernst Neumärker
05-51021
€ 4.474,12*
pro Stück
 
 Stück
SCHNEIDER Schokoladen-Fontäne, Höhe 60 cm 600 mm Schokoladen-Fontäne ++ (2 Angebote) 
SCHNEIDER Schokoladen-Fontäne, Höhe 60 cm 600 mm Schokoladen-Fontäne ++ Material: Edelstahl ++ Termperatur von 0 bis 80°C einstellbar ++ 240 Volt ++ Kapazität (kg): ++ 5 ++ Höhe (mm): ++ 600 ++ Lei...
Schneider
255320
€ 526,99*
pro Stück
 
 Stück
Unold CHOCOLATIER 48667 (9 Angebote) 
Mit dem CHOCOLATIER wird Schokolade auf zwei Temperaturstufen geschmolzen: 85°C und 115°C. Der 250 ml fassende Schmelztopf aus Aluminium ist entnehmbar zum bequemen Ausgießen und Reinigen. Umfangre...
Unold
48667
€ 22,87*
pro Stück
 
 Stück
NEUMÄRKER Schokoladenbrunnen Sephra CF34R Montezuma Füllmenge ca. 10 kg, 3 (1 Angebot) 
NEUMÄRKER Schokoladenbrunnen Sephra CF34R Montezuma Füllmenge ca. 10 kg, 3 Etagen Ø 470 x h 860 mm Besonders vielseitig einsetzbares Modell für alle Gelegenheiten - für 150-250 Gäste - Füllmenge mi...
Ernst Neumärker
05-51022
€ 5.956,75*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schokoladenbrunnen
^

Der Schokoladenbrunnen als Highlight auf jedem Buffet

Veranstaltungen und Events im Rahmen von Präsentationen, Jubiläen oder zu Marketingzwecken müssen die Besucher unterhalten und begeistern. Die Verpflegung der Gäste soll in vielen Fällen nicht einfach nur das Standard-Programm aufweisen, sondern auch zu einem Erlebnis werden. Eventgastronomie wird dabei zu einem wesentlichen Stichwort. Ein Buffet kann dabei neben Vorspeisen und Hauptspeisen vor allem bei den Desserts mit einigen Highlights punkten. So sind Fondues und die Pralinenkunst immer beliebt. Ob auf dem Buffet bei Veranstaltungen eingesetzt, auf Firmenfesten oder aber auch zur professionellen Zubereitung von handgemachten Pralinen genutzt - ein Schokoladenbrunnen ist stets ein Highlight. Ergänzt werden kann der Brunnen durch ein besonderes Schokoladenfondue.

Funktionsweise von Schokoladenbrunnen

Schokoladenbrunnen werden meist per Strom betrieben. Die noch feste Schokolade (Kuvertüre) wird dazu - je nach Modell - einfach in die unterste Schale gegeben und schmilzt. Ein wenig Butter oder aber Pflanzenöl verfeinert den Geschmack schließlich zusätzlich und verbessert das Fließverhalten. Ein Pumpsystem sorgt dafür, dass die geschmolzene Masse auf die oberste Schale befördert wird. Ist diese gefüllt, so läuft die flüssige Schokolade über die weiteren Etagen wieder nach unten und wird erneut erwärmt. Auf diese Weise gerät der Schokoladenfluss nicht ins Stocken. Andere Modelle sind so konzipiert, dass auch Schoko-Tupfen eingesetzt werden können. Kakaopulver kann ebenfalls eingefüllt werden, welches mit Milch vermischt wird, sodass die gewünschte Konsistenz erreicht wird. Je nach Ausführung verfügen Schokoladenbrunnen darüber hinaus auch über Temperaturregler oder über Regler, welche die Fließgeschwindigkeit der Schokolade beeinflussen.

Früchte mit Schokolade umhüllen

In die weiche, herabfließende Schokolade können frische Früchte, getrocknete Früchte oder auch Nüsse und Knabberwaren eingetaucht werden. Diese werden dazu auf einen Holzspieß oder Partypicker aufgespießt und in die Schokolade gehalten. Ebenfalls eignet sich auch Gebäck zum Eintauchen in das fließende Naschwerk, sodass es von der Schokolade ummantelt wird.

Höher und höher - die Etagenanzahl von Schokoladenbrunnen

Die Schokobrunnen unterscheiden sich in Bezug auf Design und Ausführungen. Beispielsweise kann ein Schokoladenbrunnen beispielsweise nur über zwei Etagen verfügen. Größere Modelle besitzen dagegen über ein größeres Fassungsvermögen und mehr Schalen (beispielsweise vier oder mehr), über welche die flüssige Schokolade schließlich hinab fließen kann, sodass auch größere Mengen an geschmolzener Schokolade vorhanden sind, sofern Bedarf daran besteht.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.