350 SK PH Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05008751001Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess Klinge: Sechskant, Gr. 1-3 mit Schlüsselhilfe Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze...
Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- un...
Rundklinge Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung ISO 8764-1:2004, ISO 8764-2:2004 Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH Schlüsselweite: ∙ PH1 Abmessungen / Länge: 194 mm Läng...
· Phillips-Recess® · DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2 · Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt · schwarze Spitze Features: Phillips-Recess® DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2 Chrome-Alloy-Steel, mattv...
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten Formsc...
PH in Anlehnung an DIN 5262 / ISO 8764-1 mit Aufhängeloch mit 2-Komponentengriff funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig sehr bruchfest Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Profi-Schraubendreher mit Schlagkappe PH1 x 80 mm • Sechskant-Klinge aus hochlegiertem, zähhartem Molybdän-Vanadium-Spezialstahl für stärkste Beanspruchung • Oberfläche matt-verchromt • Warm geschm...