Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Schraubsicherung

  Schraubsicherung  (806 Angebote unter 30.871.673 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schraubsicherung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 16 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V (20 Angebote) 
NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 16 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit verzinnten Kontaktkappen
Siemens
5SE2316
€ 0,49*
pro Stück
 
 Stück
NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 10 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V (19 Angebote) 
NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 10 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit verzinnten Kontaktkappen
Siemens
5SE2310
€ 0,52*
pro Stück
 
 Stück
Mersen 01701.040000 D02 40A gG 400V NEOZED Sicherungseinsatz schwarz (12 Angebote) 
NEOZED-Sicherungseinsätze mit Kennmelder Betriebsklasse (gL)-gG Ganzbereichs-Sicherungseinsätze (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendungen Größe: D02 Kurzschlussstrom: 40 A, schwarz...
Lindner
Q1028666
€ 0,80*
pro Stück
 
 Stück
Mersen D02GG40V35 Sicherungseinsatz NEOZED gG D02 AC400V 35A schwarz (15 Angebote) 
NEOZED® Sicherungseinsätze ~ 2- 100A gL - gG ~400V, -250V Größe für Sicherungen: D 02 Stromstärke: 35 A Farbe: schwarz
Mersen
R219826
€ 0,81*
pro Stück
 
 Stück
NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 2 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V (18 Angebote) 
NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 2 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit verzinnten Kontaktkappen
Siemens
5SE2302
€ 0,67*
pro Stück
 
 Stück
Sicherungseinsatz, Niederspannung, 35 A, AC 400 V, D02, gL/gG, IEC, tr (11 Angebote) 
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 35 A, AC 400 V, D02, gL/gG, IEC, träge, E18, für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen, IEC 60269-3, VDE 0636 Bemessungsstrom: 35 A, Bemessu...
Eaton
FUSE-D0235ATGL/GG400VACE18
€ 0,89*
pro Stück
 
 Stück
NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 25 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V (16 Angebote) 
NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 25 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit verzinnten Kontaktkappen
Siemens
5SE2325
€ 0,59*
pro Stück
 
 Stück
NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 35 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V (17 Angebote) 
NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 35 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit verzinnten Kontaktkappen
Siemens
5SE2335
€ 0,92*
pro Stück
 
 Stück
NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 50 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V (17 Angebote) 
NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 50 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit versilberten Kontaktkappen
Siemens
5SE2350
€ 0,80*
pro Stück
 
 Stück
NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 40 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V (15 Angebote) 
NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 40 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit versilberten Kontaktkappen
Siemens
5SE2340
€ 0,84*
pro Stück
 
 Stück
Neozed Sicherungspatrone D01 250/400V 16A E14 Pack a 10 Stück (7 Angebote) 
Neozed-Sicherungseinsätze, träge • Schutz von Leitungen gegen Überlastung und Kurzschlüssen in der Wohnungsbauinstallation • Kleine Verlustleistung • Kleine Erhitzung • Platzersparnis • Geringes Ge...
k.A.
03838895000525
€ 0,576*
pro Stück
 
 Karton
Mersen 01701.050000 Neozed-Sicherung Sicherungsgröße = D02 50A 400V (15 Angebote) 
Ganzbereichs-Sicherungseinsatz (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendungen. Features: mit Kennmelder Hinweise: + Abbildung ähnlich
Mersen
01701.050000
€ 0,91*
pro Stück
 
 Stück
Mersen 01700.004000 D01 4A gG 400V braun NEOZED Sicherungseinsatz (9 Angebote) 
NEOZED-Sicherungseinsätze mit Kennmelder Betriebsklasse (gL)-gG Ganzbereichs-Sicherungseinsätze (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendungen Größe: D01 Kurzschlussstrom: 4 A, braun Be...
Lindner
W200809
€ 0,68*
pro Stück
 
 Paket
Mersen 01700.016000 Neozed-Sicherung Sicherungsgröße = D01 16 A 400 V (16 Angebote) 
Mersen 01700.016000 Neozed-Sicherung Sicherungsgröße = D01 16 A 400 V NEOZED-Sicherungseinsätze mit Kennmelder Ganzbereichs-Sicherungseinsatz (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendun...
Mersen
01700.016000
€ 0,54*
pro Stück
 
 Stück
NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 4 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V (16 Angebote) 
NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 4 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit verzinnten Kontaktkappen
Siemens
5SE2304
€ 0,68*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   54   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schraubsicherung
^

Schraubsicherung - Niederspannungssicherungen zum Einschrauben

Schraubsicherungen sind aus dem Bereich der Elektroinstallation nicht wegzudenken, denn sie sichern Stromkreise vor zu hohen Stromstärken, die ihnen regelhaft schaden. Sie sind in Haushalten gebräuchlich, insbesondere als Vorzählersicherung und für die Sicherung von fest in den Hausstromkreis eingebundenen Geräten. Die Sicherungen können nur einmalig ausgelöst werden. Eine durchgeschmolzene Schraubsicherung muss immer durch eine neue ersetzt werden.

Sicherungen sind leicht zu ersetzen

Falls ein Fehler auftritt, sollte immer nach dem Grund gesucht werden. Eine Schraubsicherung reagiert nur auf Überstrom und schützt damit die nachgeschalteten Stromkreise oder Geräte. Wenn die Fehlerursache gefunden wurde, wird die Schraubsicherung durch eine neue ersetzt.
Eine durchgeschmolzene Schraubsicherung lässt sich schnell erkennen: Jede übliche Schraubsicherung hat an ihrem äußerem Ende, das ihrer Schraubfassung abgewandt ist, einen Kennmelder. Ist dieses farbige Plättchen locker oder abgefallen, so ist die Sicherung durchgebrannt.
Jede Schraubsicherung kann durch die folgenden Merkmale charakterisiert und durch eine neue Sicherung ersetzt werden:
  • die Farbe der Kennmelder und Passeinsätze ist normiert und einem Nennstrom zugeordnet,
  • die Sicherungsgröße definiert die Schraubsicherung im System aller Schmelzsicherungen
  • der Typ der Schraubsicherungen ist die Betriebsklasse, die den Einsatzbereich festlegt
  • die Reaktionsgeschwindigkeit der Schraubsicherungen ist an der Prägung abzulesen (träge bis flink).
Die Schraubsicherungen sind zusätzlich durch den Durchmesser ihres Gewindes unterscheidbar. Es ist demnach nicht möglich eine Sicherung, die für einen hohen Nennstrom ausgelegt ist, in einen Sicherungssockel zu schrauben, deren Nennstrom geringer ist. Eine zu starke Sicherung in einem schwächeren Sicherungssockel kann die Leistungsüberlastung des Stromnetzes folgen.

Schmelzeinsätze und Keramikhülle

Die Schraubsicherung schützt den Stromkreis zuverlässig vor einer Überlastung. Trifft eine Überspannung auf die Sicherung, so löst sie aus. Dieser Vorgang läuft im Inneren des Sicherungskörper ab. In einer isolierenden Keramik-Hülle sind elektrische Kontakte miteinander durch einen Schmelzleiter verknüpft. Trifft ein Strom auf die Schmelzsicherung, der höher als der Nennstrom ist, so schmilzt dieser Leiter. Der durch diesen Prozess entstehende Lichtbogen, wird durch den ihn umgebenden Quarzsand erstickt. Nach dem Schmelzen des Leiters ist der Stromkreis unterbrochen. Die Sicherung hat ausgelöst.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.