Profi-Universal-Schubkarre Nr. 115-85 • Mit verzinkter 85-Liter-Wanne, verstärkter Rahmen mit Querverstrebung, Kippbügel, • Luftrad 400 x 100 mm • Nadellager dauerfettgefüllt, Verschleißschutzkufen...
Tiefmuldenkarre Nr. 116 B-90 • Mit verzinkter 90-Liter-Tiefmulde, 1,1-mm-Blech, doppelte Umbördelung • Verstärkter Rahmen mit Querverstrebung • Verschleißschutzkufen, Wannenstütz- und Kippbügel • U...
Bau-, Universal- und Futter-Schubkarre TK-100 • 100-Liter-Polypropylenmulde: Stärke 3,5 mm, hitzebeständig bis 80 °C, mit UV-Stabilisator • Verstärkter Stahlrohrrahmen: pulverbeschichtet, Stärke 1,...
Aktions-Bauschubkarre 516B-90 • Bauschubkarre 516B/90 mit verzinkter 90-Liter-Tiefmulde; Blechstärke: 0,8 mm • Muldenrad verletzungssicher doppelt gebördelt • Stahlrohrrahmen 30 x 1,5 mm mit umlauf...
Bauschubkarre 215-90 • Breite, verzinkte 90-Liter-Mulde • Rahmen mit Doppelboden ohne Kippbügel • Luftrad 400 x 100 mm mit dauerfettgefülltem Nadellager • Unmontiert • Tragkraft: 150 kg Hinweis: Kr...
Tiefmuldenkarre Nr. 116 B-90 • Mit verzinkter 90-Liter-Tiefmulde, 1,1 mm Blech, doppelte Umbördelung • Verstärkter Rahmen mit Querverstrebung • Verschleißschutzkufen, Wannenstütz- und Kippbügel • U...