PVC Stecker für den Innenbereich PVC - Stecker: Ideal für den Anschluss an Verlängerungskabeln oder für die Anbringung & Reparatur beschädigter Strom-Kabel. Der Stromstecker ist mit doppeltem Schut...
Schutzkontakt - Stecker England UK 13A / 250V Farbe weiß, Kunststoff, integrierte 13A Feinsicherung, mit Zugentlastung, Montageanweisung beiliegend, für Leitungen bis 3G1,50mm²
Ampere: 16 A Pole: 2 p+E Volt: 230 V Anschlusstechnik: Schraubkontakt Kontakt: standard Schutzart: IP 44 Kinderschutz: Nein Gewicht: 49 g Prüfzeichen: DE,VDE
Mehr Leistung, weniger Platz Holen Sie sich bis zu 30 W Ladeleistung für weniger – das QM25 ist 20 % kleiner und 35 % leichter als das Standard-30-W-Apple-Ladegerät! Sein kompakter Formfaktor sorgt...
Überspannungsschutzvorrichtung mit 6 Steckdosen schützt Ihre empfindliche Elektronik vor Leistungsschwankungen Dieser Protect It!® Überspannungsschutz für 6 Ausgänge ist ideal für Ihren Heim- oder ...
Flachstecker für den Innenbereich IP20 Der 7mm hohe Flachstecker passt hinter jedes Möbelstück. Einstecken und herausziehen durch den ergonomischen Klappbügel Kinderleicht Der Winkelstecker ist aus...
Schutzkontaktstecker IP20 Schutzkontakt-Stecker Farbe: Weiß Für Leitungen mit max. Querschnitt von 1,5mm² 230V/16A Schutzklasse IP 20 - für die Verwendung im Innenbereich geeignet geprüft nach DIN ...
Schutzkontaktstecker IP20 Schutzkontakt-Winkelstecker in der Farbe Weiß Geeignet für Kabel mit maximalem Querschnitt von 1,5 mm² Doppelter Schutzkontakt 230 V / 16 A Schutzklasse IP 20 - Geeignet f...