Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bruchgeschützter SCHUKO-Stecker mit Knickschutztülle, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bruchgeschützter SCHUKO-Stecker mit Knickschutztülle, grau
Bruchgeschützter SCHUKO-Stecker mit Knickschutztülle, grau
Bruchgeschützter SCHUKO-Stecker mit Knickschutztülle, grau
Artikel-Nr.:
     C1154-120963
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     120963
EAN/GTIN:
     4011281128853
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Mit seitlicher Einführung und Knickschutztülle sowie einteiligem, bruchfestem Gehäuse. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
nein
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
rechtwinklig
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
grau
Ausführung:
SCHUKO
Polzahl:
1
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Schutzleiterkontakt rund:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Winkelstecker, Schutzkontakt-Winkelstecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, merten schukostecker grau, schuko winkelstecker, merten schuko-stecker, Anbaustecker, Duroplast-Stecker, Flächenstecker, Gummi-SCHUKO-Stecker, Haushaltstecker, HNA-Stecker, HNA-Steckvorrichtung, PVC-SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Industrie-Stecker, SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Steckvorrichtung, SCHUKO-Winkelstecker, Schutzkontaktstecker, Sonderstecker, Stecker, Stecker mit Schalter, Steckvorrichtung, TERKO-Stecker, TERKO-Steckvorrichtung, Vollgummi-SCHUKO-Stecker, Wandstecker, Winkelstecker
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.