Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Schweißer Latzhose

  Schweißer Latzhose  (3.238 Angebote unter 28.806.703 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schweißer Latzhose“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schweißer Latzhose"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   216   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schweißer Latzhose
^

Schweißerlatzhose  - Die Arbeitskleidung mit hohem Sicherheitsstandard

Die Schweißerlatzhose gehört zur speziellen Arbeitskleidung für Schweißer und für andere berufliche Tätigkeiten unter großer Hitzeeinwirkung. Metallbaubetriebe, Kraftfahrzeugwerkstätten und Industrieunternehmen müssen nach den Arbeitsschutzvorschriften dafür Sorge tragen, dass Mitarbeiter, die mit Schweißarbeiten betraut sind, entsprechende Schutzkleidung tragen.

Sicherheitsbestimmungen für Berufskleidung

Eine Schweißerlatzhose bietet nur dann einen vollständigen Schutz vor Verletzungen, wenn sie die Mindestvoraussetzungen der Europäischen Norm und der dazugehörigen Richtlinien erfüllt. Für Unternehmen, die ihre Mitarbeiter mit Schutzkleidung ausstatten, bilden die Norm-Vorschriften daher einen wichtigen Anhaltspunkt für die Sicherheit der Arbeitskleidung. Eine Schweißerlatzhose muss aus flammhemmendem Material hergestellt werden und die DIN EN 470 sowie die Richtlinie 89/686/EWG EN 531 erfüllen. Der Flammenschutz muss auch nach mehreren Wäschen beständig bleiben. Eine derart normgerechte Schweißerlatzhose entspricht der Baumusterbescheinigung des TÜV Rheinland. Sofern Mitarbeiter nicht von ihrem Arbeitgeber mit Schutzkleidung ausgestattet werden, sind Betriebe und Unternehmen verpflichtet, darauf zu achten, dass ihre Mitarbeiter Arbeitskleidung tragen, die den DIN-Vorschriften entspricht. Da es insbesondere in großen Unternehmen schwierig ist, die Arbeitskleidung aller Mitarbeiter zu überprüfen, bietet die werksseitige Ausstattung mit einer Schweißerbundhose oder Schweißerlatzhose die notwendige Sicherheit.

Vorzug der Schweißerlatzhose gegenüber einer Bundhose

Ob die Schweißerlatzhose oder eine Bundhose mit Flammenschutz-Ausstattung bevorzugt wird, ist zunächst eine Geschmacksfrage des Trägers. Einige Mitarbeiter mögen die größere Freiheit einer Bundhose bevorzugen, andere die besonderen Trageeigenschaften der Schweißerlatzhose. Die Latzhose bietet vor allem den Vorzug des höheren Sicherheitsstandards. Durch den Latz sind nicht nur die Beine vor Verbrennungen und Funkenflug geschützt, sondern auch der Bauch- und Brustbereich. Eine Schweißerlatzhose bietet große Bewegungsfreiheit und die Träger verhindern, dass die Hose beim Arbeiten verrutscht. Durch den auch im Rückenbereich hoch angesetzten Latz sind empfindliche Körperregionen vor Kälte geschützt. Verschiedene Taschen im Brust- und Beinbereich bieten Platz für Werkzeug und persönliche Dinge.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.