Schweißerlatzhose - Die Arbeitskleidung mit hohem Sicherheitsstandard
Die Schweißerlatzhose gehört zur speziellen
Arbeitskleidung für Schweißer und für andere berufliche Tätigkeiten unter großer Hitzeeinwirkung. Metallbaubetriebe, Kraftfahrzeugwerkstätten und Industrieunternehmen müssen nach den Arbeitsschutzvorschriften dafür Sorge tragen, dass Mitarbeiter, die mit
Schweißarbeiten betraut sind, entsprechende Schutzkleidung tragen.
Sicherheitsbestimmungen für Berufskleidung
Eine Schweißerlatzhose bietet nur dann einen vollständigen Schutz vor Verletzungen, wenn sie die Mindestvoraussetzungen der Europäischen Norm und der dazugehörigen Richtlinien erfüllt. Für Unternehmen, die ihre Mitarbeiter mit Schutzkleidung ausstatten, bilden die Norm-Vorschriften daher einen wichtigen Anhaltspunkt für die Sicherheit der Arbeitskleidung. Eine Schweißerlatzhose muss aus flammhemmendem Material hergestellt werden und die DIN EN 470 sowie die Richtlinie 89/686/EWG EN 531 erfüllen. Der Flammenschutz muss auch nach mehreren Wäschen beständig bleiben. Eine derart normgerechte Schweißerlatzhose entspricht der Baumusterbescheinigung des TÜV Rheinland. Sofern Mitarbeiter nicht von ihrem Arbeitgeber mit Schutzkleidung ausgestattet werden, sind Betriebe und Unternehmen verpflichtet, darauf zu achten, dass ihre Mitarbeiter Arbeitskleidung tragen, die den DIN-Vorschriften entspricht. Da es insbesondere in großen Unternehmen schwierig ist, die Arbeitskleidung aller Mitarbeiter zu überprüfen, bietet die werksseitige Ausstattung mit einer Schweißerbundhose oder Schweißerlatzhose die notwendige Sicherheit.
Vorzug der Schweißerlatzhose gegenüber einer Bundhose
Ob die Schweißerlatzhose oder eine Bundhose mit Flammenschutz-Ausstattung bevorzugt wird, ist zunächst eine Geschmacksfrage des Trägers. Einige Mitarbeiter mögen die größere Freiheit einer Bundhose bevorzugen, andere die besonderen Trageeigenschaften der Schweißerlatzhose. Die
Latzhose bietet vor allem den Vorzug des höheren Sicherheitsstandards. Durch den Latz sind nicht nur die Beine vor Verbrennungen und Funkenflug geschützt, sondern auch der Bauch- und Brustbereich. Eine Schweißerlatzhose bietet große Bewegungsfreiheit und die Träger verhindern, dass die Hose beim Arbeiten verrutscht. Durch den auch im Rückenbereich hoch angesetzten Latz sind empfindliche Körperregionen vor Kälte geschützt. Verschiedene Taschen im Brust- und Beinbereich bieten Platz für Werkzeug und persönliche Dinge.