Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Schweißerschuhe

  Schweißerschuhe  (556 Angebote unter 28.865.451 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schweißerschuhe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   38   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schweißerschuhe
^

Schweißerschuhe sind Teil der Schutzausrüstung

Schweißerschuhe gehören zu den Sicherheitsschuhen und damit wie Schweißerschutzhelme oder Schweißerjacken zur persönlichen Schutzausrüstung. Besondere Gefahren entstehen für Schweißer durch Spritzer flüssigen Metalls und offene Flammen, aber auch durch UV-Strahlung, giftige Gase und Strom. Wichtig ist, dass jedes Körperteil bedeckt ist. Nur mit vollständigem Schweißerschutz ist der Schweißer richtig geschützt. Schweißerschuhe müssen die Norm EN 470-1 erfüllen.

Eigenschaften und Schutzklassen

Schweißerschuhe haben meist eine Schafthöhe von höchstens 19,5 cm. Wer höheres Schuhwerk bevorzugt, kann auf Schweißerstiefel zurückgreifen. Die Schuhe bestehen meist aus festem, robustem Narbenleder. Damit die Schuhe einfach angezogen werden können, verfügen sie oft über Schnell- oder Klettverschlüsse oder ein Schnürschutzsystem. So besteht keine Verletzungsgefahr aufgrund offener Schnürsenkel.

Schweißerschuhe sollten alle gültigen Sicherheitsbestimmungen der Schutzklassen erfüllen. Da sie in die Kategorie Sicherheitsschuhe einzuordnen sind, verfügen sie meist über Zehenschutzkappen, schützen vor herunterfallenden Gegenständen, sind feuerhemmend und haben hitzebeständige Laufsohlen, die nicht durch Benzin oder Öl angegriffen werden können. Sie sollten antistatisch und wasserdicht sein. Ebenso muss darauf geachtet werden, dass die Schuhe durchtrittsicher sind. Der optimale Schweißerschuh erfüllt den Standard der Schutzklasse S3 und weist das Kennzeichen HRO für Schutz gegen Kontakthitze und HI für Wärmeisolierung auf. Der Wärmeschutz ist für maximal 300°C bei kurzem Kontakt ausgelegt.

Vorsorge und Pflege

Wie jede Schutzausrüstung müssen auch Schweißerschuhe vor jedem Einsatz auf Beschädigungen überprüft werden. Sie sollten für jeden Schweißer Wechselschuhe zur Verfügung stellen, um nicht bei festgestellten Beschädigungen die Arbeit unterbrechen zu müssen. Zudem kann mit Wechselschuhen die Schweißbildung verringert werden. Schweiß reduziert den Tragekomfort und die Haltbarkeit, die Schuhe müssen daher gut gelüftet werden. Um alle Eigenschaften der Schutzschuhe zu erhalten, sollten Sie unbedingt die Empfehlungen des Herstellers zur Pflege beachten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.