Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: schwellendichtung planet
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Schwellendichtung

  Schwellendichtung  (31 Angebote unter 30.843.349 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schwellendichtung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schwellendichtung"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Bodenschwellendichtung | Breite: 62 mm | Farbe: schwarz (1 Angebot) 
Die Bodenschwellendichtung F3969 in der Farbe Schwarz kann für den Innen- und Außenbereich genutzt werden. Es schützt und ordnet Kabel, verhindert das hängenbleiben durch lose Kabel auf unterschied...
k.A.
€ 14,62*
pro Meter
 
 Meter
Auflaufdichtung Sylt, 16 mm, schwarz zu 4 Meter (1 Angebot) 
Auflaufdichtung Sylt, 16 mm, schwarz zu 4 Meter Lieferung nur in ganzen Stangen zu 4 Metern.
GLUSKE
543428
€ 55,00*
pro Spindel
 
 Spindel
Bodenschwellendichtung | Breite: 63 mm | Farbe: silber (1 Angebot) 
Die Bodenschwellendichtung SP0016 in der Farbe Silber wird an der Bodenschwelle eines Gebäudes oder einer Tür installiert. Die Bodenschwelle ist der untere Abschnitt eines Türrahmens oder einer Tür...
Graf-Dichtungen GmbH
SP0016
€ 76,52*
pro Stück
 
 Stück
Bodenschwellendichtung | Breite: 66 mm | Farbe: silber (1 Angebot) 
Die Bodenschwellendichtung SP5416 in der Farbe Silber wird an der Bodenschwelle eines Gebäudes oder einer Tür installiert. Die Bodenschwelle ist der untere Abschnitt eines Türrahmens oder einer Tür...
Graf-Dichtungen GmbH
SP5416
€ 62,20*
pro Stück
 
 Stück
Schwellendichtung für Bodenschwellen | Höhe: 17 mm | Farbe: schwarz (1 Angebot) 
Die Universalschwelle F2771 in der Farbe Schwarz kann für den Innen- und Außenbereich genutzt werden. Diese Dichtung eignet sich um den Bodenbereich unterhalb der Schwelle vor dem Eindringen von Wa...
Graf-Extrutec GmbH
F2771
€ 18,03*
pro Meter
 
 Meter
Bodenschwellendichtung ANB 6 z. schr. Alu silber,Br33xH3xL3000 (2 Angebote) 
Bodenschwellendichtung ANB 6 • Bodenschwellendichtung mit Weich-PVCLippe • Die Schienen sind vorgebohrt Hersteller: Elton B.V., An der Autobahn 35 A, 28876 Oyten, DE, +4942077934, ellen@elton-bv.de
Elton
330500230
€ 28,76*
pro 3 Meter
 
 Stück
Sockel (FT, RF) 1050 mm farblos eloxiert (9 Angebote) 
Türdichtung Sockel (FT, RF) • Passend zu Planet FT, RF • Ideale Nachrüstung für bestehende Türen • Leichte Montage, aufgesetzt auf Türen • Bei allen Türen, die nicht genutet werden können, z. B. au...
ASSA ABLOY
19105
€ 20,23*
pro Stück
 
 Stück
Türanschlagschiene AKW Alu si, 63 x 20 x 1800mm (6 Angebote) 
Türanschlagschiene AKW • Türanschlagschiene als Bodenschwelle • Aluminium mit Hart-/Weich-PVC-Lippe Hersteller: Elton B.V., An der Autobahn 35 A, 28876 Oyten, DE, +4942077934, ellen@elton-bv.de
Elton
501136
€ 70,95*
pro 1,8 Meter
 
 Stück
Türanschlagschiene AKW Alu si, 63 x 20 x 1000mm (5 Angebote) 
Türanschlagschiene AKW • Türanschlagschiene als Bodenschwelle • Aluminium mit Hart-/Weich-PVC-Lippe Hersteller: Elton B.V., An der Autobahn 35 A, 28876 Oyten, DE, +4942077934, ellen@elton-bv.de
Elton
501149
€ 51,09*
pro Stück
 
 Stück
Sockel (FT, RF) 850 mm farblos eloxiert (9 Angebote) 
Türdichtung Sockel (FT, RF) • Passend zu Planet FT, RF • Ideale Nachrüstung für bestehende Türen • Leichte Montage, aufgesetzt auf Türen • Bei allen Türen, die nicht genutet werden können, z. B. au...
ASSA ABLOY
19085
€ 18,60*
pro Stück
 
 Stück
Auflaufdichtung Rügen, 20 mm, schwarz zu 4 Meter (1 Angebot) 
Auflaufdichtung Rügen, 20 mm, schwarz zu 4 Meter Lieferung nur in ganzen Stangen zu 4 Metern. Hinweis: Achtung: Mindestbestellmenge 20 Stangen!
GLUSKE
543425
€ 61,54*
pro Spindel
 
 Spindel
Boden-Auflaufdichtung für Bayerwald Türen | Höhe: 30,5 mm | Farbe: schwarz (1 Angebot) 
Die Boden-Auflaufdichtung F3429 in der Farbe Schwarz reduziert bei optimaler Anbringung den Schall und sorgt für hervorragende Wärmeisolierung. Die richtige Dichtung bietet einen hohen Toleranzausg...
Graf-Dichtungen GmbH
F3429
€ 20,40*
pro Stück
 
 Stück
Bodenschwellendichtung ANB 7 N z. schr. Alu silber,Br49xH8xL3000 (2 Angebote) 
Bodenschwellendichtung ANB 7N • Bodenschwellendichtung mit Weich-PVCLippe • Die Schienen sind vorgebohrt Hersteller: Elton B.V., An der Autobahn 35 A, 28876 Oyten, DE, +4942077934, ellen@elton-bv.de
Elton
331100230
€ 41,58*
pro 3 Meter
 
 Stück
Sockel (FT, RF) 1150 mm farblos eloxiert (9 Angebote) 
Türdichtung Sockel (FT, RF) • Passend zu Planet FT, RF • Ideale Nachrüstung für bestehende Türen • Leichte Montage, aufgesetzt auf Türen • Bei allen Türen, die nicht genutet werden können, z. B. au...
ASSA ABLOY
19115
€ 20,87*
pro Stück
 
 Stück
Sockel (FT, RF) 750 mm farblos eloxiert (9 Angebote) 
Türdichtung Sockel (FT, RF) • Passend zu Planet FT, RF • Ideale Nachrüstung für bestehende Türen • Leichte Montage, aufgesetzt auf Türen • Bei allen Türen, die nicht genutet werden können, z. B. au...
ASSA ABLOY
19075
€ 18,42*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schwellendichtung
^

Die Schwellendichtung als unkomplizierte Türdichtung

Im Gegensatz zur Türbodendichtung, die an der Unterseite der Tür befestigt wird, wird die Schwellendichtung auf dem Boden, das heißt der Türschwelle, angebracht. Die Schwellendichtung ist abweichend von der Haustürdichtung in der Regel für die Türen der Innenräume vorgesehen. Eine Ausnahme bildet hier die Schwellendichtung als Schutz vor Regenwasser an der Haustüre.

Die Schwellendichtung als Schutz vor Regenwasser

Schwellendichtungen sind Türdichtungen aus Aluminium, sind an einer Längsseite nach oben gebogen und vermeiden damit unter anderem, dass Regenwasser unter der Tür hindurch in die Räume fließt.

Einseitige oder doppelseitige Funktion

Die Schwellendichtung wird je nach Form der Schwelle einseitig oder doppelseitig ausgelöst. Es gibt Aluminiumschienen, die im Querschnitt gegenüber der Bodenschiene eine einseitig ansteigende Abdeckung und damit dichtende Hohlkammern besitzen ebenso wie Schienen, die zwischen zwei quer ansteigenden Längsteilen eine dichtende Gummirolle sitzen haben. Welche Form optimaler ist, hängt von der Schließrichtung der Türen ab.

Wozu dient die Schwellendichtung?

Neben dem Schutz vor Regenwasser wird die Schwellendichtung dazu genutzt, Zugluft und Geräusche abzuhalten. Alleine durch kalte Zugluft kann der Energieverbrauch zum Heizen um zehn bis 20 Prozent höher liegen. Ebenso führen Geräusche in Bürotrakten nicht unbedingt zu konzentrierter, fehlerfreier Arbeit.

Einbau

Die Schwellendichtung wird mit der normalen Übergangsleiste getauscht. Die Dichtung dichtet einen Bereich von meist neun bis zwölf Millimeter ab. Die Dichtschwelle selbst kann neben dem Aluminiumhalteprofil dabei aus einem grauen Kunststoffeinsatz oder einer flexiblen Gummirolle bestehen. Die Verwendung einer Schwellendichtung bietet sich auch dort an, wo im Bereich des Türrahmens Böden unterschiedlicher Höhe (mindestens 20 mm) aufeinandertreffen. Die Dichtung kann hier am senkrechten Teil befestigt werden. Das Halteprofil wird in der Regel am Boden verschraubt und nicht verklebt.

Vorteile der Schwellendichtung

Die Schwellendichtung kann oft problemlos anstelle einer Übergangsleiste eingebaut werden. Im Gegensatz zu Türbodendichtungen sind nicht zwingend gleichhohe Böden erforderlich. Ein Nuten der Türe wie bei Schallschutzdichtungen entfällt. Für Glastüren kann auf Magnetdichtungen zurückgegriffen werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.