Die absenkbaren Schwerlastrollen aus Polyurethan von HMF sind vielseitig nutzbar und besonders auf den Transport von hohen Gewichten bis 400 kg ausgelegt. Vormontierte Heberollen im 4er Set für den...
Schwerlast-Lenkrolle RR100.C10 • Kugellager im Gabelkopf und im Rad • Material Gehäuse: Stahlschweißkonstruktion, verzinkt • Material Radkörper: Guss • Material Lauffläche: Guss-Polyurethan 95 (± 3...
Die Schwerlastrollen aus Polyurethan von HMF sind vielseitig nutzbar und besonders auf den Transport von hohen Gewichten bis 460 kg ausgelegt. Lenkrollen im 4er Set geeignet für den Einsatz an Masc...
Lenkrolle mit Feststeller Traglast 800 kg Bereifung Polyurethan Durchmesser x Breite 200 x 50 mm Nabe mit Kugellager Naben Länge x Ø 60 x 20 mm Doppelstopp Felge aus Aluminium Felge ohne Fadenschut...
Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei ...
Die Schwerlastrollen mit Rädern aus Polyurethan in doppelter Ausführung von HMF sind vielseitig nutzbar und besonders auf den Transport von Gewichten bis 400 kg ausgelegt. Doppelte Lenkrollen im 4e...
Die absenkbaren Schwerlastrollen aus Polyurethan von HMF sind vielseitig nutzbar und besonders auf den Transport von hohen Gewichten bis 300 kg ausgelegt. Vormontierte Heberollen im 4er Set für den...
Schwerlast-Bockrolle RR110.C10 • Kugellager im Gabelkopf und im Rad • Material Gehäuse: Stahlschweißkonstruktion, verzinkt • Material Radkörper: Guss • Material Lauffläche: Guss-Polyurethan 95 (±3)...
Die Schwerlastrollen aus Polyurethan von HMF sind vielseitig nutzbar und besonders auf den Transport von hohen Gewichten bis 300 kg ausgelegt. Lenkrollen im 4er Set geeignet für den Einsatz an Masc...