Schwimmerventil RSV-g 3/8" Artikeldetails: geschlossene Bauart (mit Tauchrohranschluss) Außengewinde nach DIN ISO 228 Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 12 bar max. Temperatur 80 °C Dichtung: EPD...
Schwimmerventil RSV-o 3/8" mit DVGW Zulassung Artikeldetails: offene Bauart (freier Auslauf nach unten) Außengewinde nach DIN ISO 228 Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 12 bar max. Temperatur 80 ...
Schwimmerventil SV 26 3/8" Artikeldetails: Außengewinde nach DIN ISO 228 Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 12 bar max. Temperatur 80 °C Dichtung: NBR für kleine Wasservorratsbehälter Achtung: oh...
Schwimmerventil KSV 80 3/8" Artikeldetails: kompakte und robuste Industrieausführung Außengewinde nach DIN ISO 228 Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 6 bar max. Temperatur 190 °C Dichtung: Viton ...
Schwimmerventil SV 45 3/8" Artikeldetails: Außengewinde nach DIN ISO 228 Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 8 bar max. Temperatur 190 °C Dichtung: Viton für kleine Wasservorratsbehälter aus Edels...