LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder Der Bewegungsmelder erfasst Bewegungen in einem Winkel von ca. 180° und in einer Entfernung von etwa 9m (bei ca. 2,2m Montagehöhe). Es lässt sich einstellen ab...
LED Solar Außenwandleuchte SALTA mit Bewegungsmelder, Silber, Höhe 13cmAuf der Suche nach effektiven Außenlampen fällt diese Außenwandleuchte aus dem Hause Reality Leuchten sofort angenehm auf. Die...
LED Ovalleuchte mit Bewegungsmelder Bewegungsmelder: Erfassungsreichweite von 9 Meter und Erfassungswinkel von ca. 140°. Einstellbar ab welcher Außenhelligkeit der Sensor reagiert sowie die Leuchtd...
Solar Außenwandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Dauerlicht, Höhe 20cmLED Solar Außenwandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Orientierungslicht. Die hochwertige Außenleuchten werden etwas gan...
ANWENDUNGSGEBIETE – Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten – Orte, die bei Dunkelheit dauerhaft beleuchtet sein müssen PRODUKTVORTEILE – Kurze Amortisationszeit dank geringem Energieverbrauch ...
Energizer Schlüsselanhänger-Leuchte LED Keychain Light Sensor Touch inkl. 2x CR2032 Die Energizer®-Schlüsselanhänger-Leuchte mit Touch Tech-Technologie kombiniert die neueste patentierte Technologi...
Sensor-Außenleuchte 147 x 217 335 mm L 190 S weißZeitlos schön bis ins Detail. Klassische Sensor-Außenleuchte L 190 S, ideal für repräsentative Außenbereiche, 180° Erfassungswinkel, Reichweite bis ...
LED Leuchte Space-Light Sensor, 0,9W, warmweiß, Edelstahl 12 V/DC Sensorleuchte mit integriertem Bewegungsmelder. erkennt die Leuchte eine Bewegung, schaltet diese automatisch ein. Erfassungsbereic...
Echtes Glas und formvollendetes Design, das durch die Kombination unterschiedlicher Materialien und Formsprachen etwas Spielerisches hat: Die Leuchten der OVALISK Familie sind moderne Blickfänge in...
Sensor-Außenleuchte L 22 S Mit Schwung in eine leuchtende Zukunft. Der preiswerte Einstieg in die Welt des automatischen Lichts. Einladende Optik, bewährte Technik: Ob im Eingangsbereich, neben dem...