Leitungs-Sicherungshalter Typ Bulgin FX..80. Aus transparentem Polybuten (UL 94 V-0), mit Schraubanschluss; Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 50 V (250 V bei Anwendung innerhalb eines gesc...
Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FPG1 Typ Schurter 3101. Gemäß IEC 60127-6, mit Zentralbefestigung und Renkverschlusskappe mit Schlitz oder Fingergrip; Nennspannung: 250 VAC, Nenn...
Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FPG1 Typ Schurter 3101. Gemäß IEC 60127-6, mit Zentralbefestigung und Renkverschlusskappe mit Schlitz oder Fingergrip; Nennspannung: 250 VAC, Nenn...
Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FPG1 Typ Schurter 3101. Gemäß IEC 60127-6, mit Zentralbefestigung und Renkverschlusskappe mit Schlitz oder Fingergrip; Nennspannung: 250 VAC, Nenn...
Lieferung in Einzelteilen mit 1 x Gehäuse, 1 x Kappe, 1 x Mutter, 1 x Dichtring, Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FPG2 Typ Schurter 3101. Gemäß IEC 60127-6, mit Zentralbefestigung...
Sicherungszubehör und Schutzschalterzubehör, 3-101-000, Schurter Technische Daten * Sicherungseinsatz: 5 x 20 oder 6.3 x 32 mm * Lagerbedingungen: 0°C to 60°C * Material: Abdeckung , Thermoplast UL...
Kappe mit Schlitz für Sicherung 5 x 20 mm Nennspannung: 500 VAC (VDE), 600 VAC/DC (UL/CSA) Nennstrom: 10 A (VDE), 20 A (UL/CSA) Schutzart: IP 40 Material Kappe: Duroplast Umgebungstemperatur: -40 b...
Kappe mit Schlitz für Sicherung 6,3 x 32 mm Nennspannung: 500 VAC (VDE), 600 VAC/DC (UL/CSA) Nennstrom: 10 A (VDE), 20 A (UL/CSA) Schutzart: IP 40 Material Kappe: Duroplast Umgebungstemperatur: -40...
Kappe mit Fingergrip für Sicherung 6,3 x 32 mm Nennspannung: 500 VAC (VDE), 600 VAC/DC (UL/CSA) Nennstrom: 10 A (VDE), 20 A (UL/CSA) Schutzart: IP 40 Material Kappe: Duroplast Umgebungstemperatur: ...
Leitungs-Sicherungshalter Typ Bulgin FX..85. Mit Schraubanschluss; Leiterquerschnitt: 1,0 mm², Leitungsdurchmesser: 1,0 bis 2,64 mm, Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 50 V (250 V bei Anwen...