Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 3101.0310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 3101.0310
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 3101.0310
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 3101.0310
Artikel-Nr.:
     4502-46G5807
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3101.0310
EAN/GTIN:
     4099889126631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 1-pol
Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FPG1 Typ Schurter 3101. Gemäß IEC 60127-6, mit Zentralbefestigung und Renkverschlusskappe mit Schlitz oder Fingergrip; Nennspannung: 250 VAC, Nennstrom: 10 A (VDE), 16 A (UL/CSA), Material Sockel: Thermoplast, UL 94 V-0, schwarz, Anschlüsse: Cu-Legierung, verzinnt, Anschlussart: Löt- oder Steckanschluss 4,8 x 0,5 mm, Schutzart: IP 40 oder IP 67, geeignet für Geräte der Schutzklasse I oder II nach IEC 61140, Berührungsschutzkategorie: PC2, Klimakategorie: 40/085/21 gemäß IEC 60068-1, Zulassungen: VDE, UL, CSA. Ausführung mit Schutzart IP 67 Typ 3101. Technische Merkmale (Typ, Ausführung Renkverschlusskappe, Anschlussart): 3101.0310, Schlitz, Steckanschluss 4,8 x 0,5 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung der Kappe:
Schlitz
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
Berührungsschutz:
PC2
Einbaudurchmesser:
12 mm
Für Sicherung:
5 x 20 mm
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00659 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Feinsicherungshalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,56*
€ 2,59*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 3,39*
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 4,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 800 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0880.0001
ab € 0,92*
Zubehör
Schurter
0098.0043
ab € 0,238*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.