Technische Eigenschaften: Stärke s: 2,5 mm Wellendurchmesser d1: 68 mm Nutdurchmesser d2: 65 mm Innendurchmesser d3: 63,5 mm Stärke s Toleranz: -0,07 mm Typ: A Norm: DIN 471 Werkstoff: Federstahl I...
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen · Regelausführung - Abmessung: 68 x 2,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00471.000· Normart: DIN 471