Leitz Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 m...
Leitz Sichthülle Maxi, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, mit langem Greifausschnitt, mit extrem verstärkten Kanten, mit Beschriftungsfenster oben und Einsteckschildchen. Material: PVC-Weich...
Leitz Sichthülle Standard, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit Kantenschweißnaht. Material: Polypropylen (PP) Hartfolie 0,16 mm. Format: 220 x 315 mm. Farbe: g...
Leitz Sichttasche, A4, obere SchmalSeite offen, genarbt, mit Öse zum Aufhängen, mit Überdeckklappe und Einreißschutz. Material: PVC-Weichfolie 0,20 mm. Format: 212 x 297 mm. Farbe: farblos.
Für den schnellen Zugriff variable Einschubleiste für bis zu 50 Blatt 4 ausklappbare Abheftstreifen im Mappenrücken Unterbringung von Visitenkarten verschiedener Grössen möglich Stärke 0,42 mm H 31...
Fotohüllen, DIN A4 für Fotogröße 10 x 15 cm hoch, PP-Folie, mit seitlichem Heftrand, Euro-Lochung, für Ringbücher, mit weißem Trennblatt, für 8 Fotos, von beiden Seiten befüllbar, 5er Packung, glas...
LCO Ordo classico, die Organisationsmäppchen aus Papier mit Sichtfenster, sind dank ihrer Bedruck- (Inkjet) und Beschriftbarkeit die idealen Arbeitshilfen überall dort, wo Unterlagen gesammelt, sor...