Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-40200003
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40200003
EAN/GTIN:
     4002432330126
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Leitz Sichthülle Standard, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit Kantenschweißnaht. Material: Polypropylen (PP) Hartfolie 0,16 mm. Format: 220 x 315 mm. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
farblos
dokumentenecht:
Nein
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Stärke:
0.16
Werkstoff:
PP
Beschreibung der Besonderheiten:
oben und rechts offen
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2978*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,55169*
€ 0,65651
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49169*
€ 0,58511
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46169*
€ 0,54941
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,44169*
€ 0,52561
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43169*
€ 0,51371
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4007*
€ 0,47683
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,3938*
€ 0,46862
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,3778*
€ 0,44958
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2978*
€ 0,35438
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
40600000
ab € 0,39*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.