Übersicht | "Sickenspundfass"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 94,25* pro Stück |
| |
Stahl-Spundfass, 216,5 Liter, innen roh, UN-Zulassung (1 Angebot) Stahl-Spundfass, 216,5 Liter, innen roh mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern hergestellt aus Feinstahlblech nach ISO 3574 / DIN 10130 zylind... |
|
ab € 113,32* pro Stück |
| |
|
|
ab € 107,62* pro Stück |
| |
|
|
ab € 141,49* pro Stück |
| |
Spundbehälter 220 l (3 Angebote) Ob Transport oder Lagerung '“ das Spundfass eignet sich für alle brachenüblichen Industrien! Mit dem Spundfass ist eine sichere Aufbewahrung flüssiger Gefahrengüter gewährleistet. Aus hochmolekular... |
Heinz Gero Duhme 313-022010 |
ab € 82,23* pro Stück |
| |
|
|
ab € 149,55* pro Stück |
| |
Edelstahl-Spundfass, 100 Liter (1 Angebot) Edelstahl-Spundfass, 100 Liter besonders für Lebensmittel sowie aggressive und stark korrosive Füllgüter geeignet für Abfülltemperaturen bis zu 200°C geeignet mit UN-Zulassung, somit zugelassen als... |
|
ab € 420,68* pro Stück |
| |
Trichter,f. 200/220l Fass,HxØ 120x645mm,m. Sieb,PE (2 Angebote) Trichter für 200-Liter-Stahl-Spundfass/220-Liter-Kunststoff-L-Ring-Fass Höhe x Durchmesser 120 x 645 mm max. Füllvolumen 27 l mit Sieb und Auslaufstutzen zur Arretierung aus Polyethylen Suchbegriff... |
|
ab € 81,90* pro Stück |
| |
Edelstahl-Spundfass, 120 Liter (1 Angebot) Edelstahl-Spundfass, 120 Liter besonders für Lebensmittel sowie aggressive und stark korrosive Füllgüter geeignet für Abfülltemperaturen bis zu 200°C geeignet mit UN-Zulassung, somit zugelassen als... |
|
ab € 479,43* pro Stück |
| |
Edelstahl-Spundfass, 216,5 Liter (1 Angebot) Edelstahl-Spundfass, 216,5 Liter besonders für Lebensmittel sowie aggressive und stark korrosive Füllgüter geeignet für Abfülltemperaturen bis zu 200°C geeignet mit UN-Zulassung, somit zugelassen a... |
|
ab € 520,74* pro Stück |
| |
Edelstahl-Spundfass, 30 Liter (1 Angebot) Edelstahl-Spundfass, 30 Liter besonders für Lebensmittel sowie aggressive und stark korrosive Füllgüter geeignet für Abfülltemperaturen bis zu 200°C geeignet mit UN-Zulassung, somit zugelassen als ... |
|
ab € 237,05* pro Stück |
| |
Edelstahl-Spundfass, 60 Liter (1 Angebot) Edelstahl-Spundfass, 60 Liter besonders für Lebensmittel sowie aggressive und stark korrosive Füllgüter geeignet für Abfülltemperaturen bis zu 200°C geeignet mit UN-Zulassung, somit zugelassen als ... |
|
ab € 323,82* pro Stück |
| |
|
|
ab € 111,57* pro Stück |
| |
|
|
ab € 136,93* pro Stück |
| |
|
|
ab € 127,77* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Sickenspundfass | | | Das Spundfass als Spezialist für die Flüssigkeitslagerung
Spundfässer sind durch die eingebrachten Spunde optimal für die Befüllung mit Flüssigkeiten geeignet. Der Spund bietet die Möglichkeit, die Flüssigkeit über Fasstrichter und Stutzen einzufüllen und später mittels Fasshahn wieder zu entnehmen.
Zweifacher Spund
Im Regelfall besitzt ein Spundfass einen dreiviertel-Spund und einen 2-Spund. Diese gleichbleibende Spundgröße ermöglicht, dass immer das gleiche Fasszubehör zur Befüllung und zur Entnahme zum Einsatz kommen kann. Sie können Flüssigkeiten entnehmen und einfüllen ohne dass der komplette Deckel entfernt werden muss. Lösen Sie einfach den Verschluss des Spundes.
Sicheres Befüllen eines Spundfasses
Durch die Befüllung des Fasses über den Spund vermeiden Sie, dass Flüssigkeitsbestandteile verspritzt werden und in die Umgebung gelangen. Ein sauberes Arbeiten ist möglich. Hilfreich sind hierbei Fasstrichter, die ein zielsicheres Einfüllen in die recht kleine Spundöffnung ermöglichen. Vertikal angebrachte Füllstandsanzeigen verhindern ein versehentliches Überfüllen und Überlaufen des Fasses bei stehender Befüllung.
Gezielte Entnahme aus einem Spundfass
Spundfässer können stehend aber auch liegend im Fassregal und auf dem Fassbock gelagert werden. Bei der liegenden Lagerung ist es besonders einfach, den Inhalt des Fasses dosiert zu entnehmen. Kannenträger, die an der Auflagefläche angebracht werden, sorgen für ein sauberes Abfüllen. Durch das Anbringen von Fasshähnen an den Spund wird es besonders einfach, die Ausflussmenge zu dosieren. Damit das Spundfass vollkommen entleert werden kann, sind ein Bodenablass oder das Entfernen des Fassdeckels unbedingt nötig, da bei Entleerung über den Spund immer Flüssigkeitsreste zurück bleiben. Bei der liegenden Entnahme kommt Ihnen eine horizontale Füllstandsanzeige entgegen, um den Restfüllstand zu überwachen.
Material
Besonders weit verbreitet sind Spundfässer aus Stahl. Diese widerstehen den meisten Flüssigkeiten. Ohne Innenbeschichtung verhindern sie, dass Fremdstoffe in die eingefüllte Flüssigkeit gelangen. Da Stahl gegen die meisten Füllgutflüssigkeiten beständig ist, ist ein Stahlspundfass ein Allrounder in der Kategorie der Spundfässer. Um das Handling zu erleichtern, kann bei entsprechenden Voraussetzungen auch ein Kunststoffspundfass genutzt werden. Diese haben ein deutlich geringeres Eigengewicht und sind weniger stoßempfindlich.
|
|