Mit den zahlreichen Ausführungen, Durchmessern (84 bis 130 mm) und Farben garantiert Ihnen dieses einfache und effiziente Angebot gut aus der Entfernung sichtbare Informationen zur Verbesserung der...
Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 48-230VAC geliefert und hat ein rote LED mit Blinklicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus einer Basiseinheit und einer beleuchteten...
Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein rote LED mit Blinklicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus einer Basiseinheit und einer beleuchteten ...
Diese Harmony XVB Beleuchtungseinheit wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein rote LED mit Dauerlicht. Er hat einen Einbaudurchmesser von 70mm. Diese rot anzeigende Banklinse ist als Leuchteinheit ...
Roter Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es verfügt über eine abgedeckte LED einschließlich - 48 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit e...