Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: signalrelais 12v, signalrelais siemens, signalrelais 5v
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Signalrelais

  Signalrelais  (1.118 Angebote unter 30.849.971 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Signalrelais“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Signalrelais"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
TE Connectivity Axicom P2 Signalrelais Printrelais, 12V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V / 220V dc, (1 Angebot) 
Spulenspannung = 12V dc Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 250V Schaltspannung DC max. = 220V dc Serie = Axi...
TE Connectivity
V23079A1003B301
€ 4,10*
pro Stück
 
 Stück
Fujitsu FTR-B3 Signalrelais SMD Printrelais, 4.5V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V ac / 220V dc, SMD (1 Angebot) 
Spulenspannung = 4.5V dc Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler Montage Typ = Oberflächenmontage Schaltstrom AC max. = 2 A Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 250V ac Schaltspannung D...
Fujitsu
FTR-B3GA4,5Z-B10
€ 4,10*
pro Stück
 
 Stück
Signalrelais AGN, 2 Wechsler, DC, 24V, 1A, 2.5kOhm (8 Angebote) 
Signalrelais, Typ=AGN20024, Alternative (Alias)=6995840, Breite=5.7 mm, Höhe=9 mm, Länge=10.6 mm, Schaltleistung=37.5 VA, Schaltspannung – AC=125 V, Schaltspannung – DC=110 V, Schaltstrom=1 A, Spul...
Panasonic
AGN20024
€ 3,23*
pro Stück
 
 Stück
AXICOM - TE CONNECTIVITY IM01JR SIGNALRELAIS, DPDT, 250VAC, 220VDC, 2A (1 Angebot) 
Kontaktkonfiguration: DPDT Kontaktspannung V DC: 220 V Kontaktspannung V AC: 250 V Spulentyp: Monostabil Spulenwiderstand: 64 ohm Produktpalette: IM Relaismontage: Oberflächenmontage Kontaktmateria...
TE Connectivity
IM01JR
€ 5,10*
pro Stück
 
 Stück
Signalumformer MAG 5000, 19 Zoll-Einschub, IP20 / NEMA 2, Aluminiumgehaeuse, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz (5 Angebote) 
Signalumformer MAG 5000, 19 Zoll-Einschub, IP20 / NEMA 2, Aluminiumgehaeuse, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz
Siemens
7ME69102CA301AA0
€ 1.068,25*
pro Stück
 
 Stück
Fujitsu SY Signalrelais THT, 12V dc Spule, 1-poliger Wechsler, 1A, 120V ac / 60V dc, Durchsteckmontage (1 Angebot) 
Spulenspannung = 12V dc Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler Montage Typ = THT Schaltstrom AC max. = 1 A Schaltstrom DC max. = 1 A Schaltspannung AC max. = 120V ac Schaltspannung DC max. = 60V dc ...
Fujitsu
SY-12-K
€ 5,70*
pro Stück
 
 Stück
Signalrelais DS, 1 Wechsler, DC, 12V, 3A, 360Ohm (3 Angebote) 
Signalrelais, Typ=DS1E-M-DC12V, Alternative (Alias)=8154896, Breite=9.9 mm, Höhe=9.9 mm, Länge=15 mm, Schaltleistung=125 VA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=220 V, Schaltstrom=3 A, S...
Panasonic
DS1E-M-DC12V
€ 5,38*
pro Stück
 
 Stück
AXICOM - TE CONNECTIVITY IM23GR SIGNALRELAIS, DPDT, 250VAC, 220VDC, 2A (1 Angebot) 
Kontaktkonfiguration: DPDT Kontaktspannung V DC: 220 V Kontaktspannung V AC: 250 V Spulentyp: Monostabil Spulenwiderstand: 500 ohm Produktpalette: IM Relaismontage: Oberflächenmontage Kontaktmateri...
TE Connectivity
IM23GR
€ 8,03*
pro Stück
 
 Stück
Signalumformer MAG 5000, 19 Zoll-Einschub, IP20 / NEMA 2, Aluminiumgehaeuse, 115-230V AC 50/60 Hz (6 Angebote) 
Signalumformer MAG 5000, 19 Zoll-Einschub, IP20 / NEMA 2, Aluminiumgehaeuse, 115-230V AC 50/60 Hz
Siemens
7ME69102CA101AA0
€ 1.071,71*
pro Stück
 
 Stück
Finder Axicom P2 Signalrelais Printrelais, 12V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 125/250V, Durchsteckmontage (4 Angebote) 
Spulenspannung = 12V dc Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 2 A Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 125/250V Schaltleistung...
Finder
30.22.9.012.0010
€ 4,56*
pro Stück
 
 Stück
Signalrelais DS, 1 Wechsler, DC, 24V, 3A, 1.44kOhm (4 Angebote) 
Signalrelais, Typ=DS1E-M-DC24V, Alternative (Alias)=8154899, Breite=9.9 mm, Höhe=9.9 mm, Länge=15 mm, Schaltleistung=125 VA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=220 V, Schaltstrom=3 A, S...
Panasonic
DS1E-M-DC24V
€ 5,63*
pro Stück
 
 Stück
AXICOM - TE CONNECTIVITY IM01CGR SIGNALRELAIS, DPDT, 2A, 250VAC, SMD (1 Angebot) 
Kontaktspannung V DC: 220 V Kontaktkonfiguration: DPDT Kontaktspannung V AC: 250 V Spulentyp: Monostabil Spulenwiderstand: 64 ohm Produktpalette: IM Relaismontage: Oberflächenmontage Kontaktmateria...
TE Connectivity
IM01CGR
€ 6,92*
pro Stück
 
 Stück
Signalumformer MAG 5000, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, mit Anzeige, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz Nachfolgeprodukt verfügbar. Bitte erwägen ... (7 Angebote) 
Signalumformer MAG 5000, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, mit Anzeige, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz Nachfolgeprodukt verfügbar. Bitte erwägen Sie die Bestellung des Produkts SITRANS FMT020. We...
Siemens
7ME69101AA301AA0
€ 897,00*
pro Stück
 
 Stück
KEMET EC2 Signalrelais Printrelais, 12V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V / 220V, Durchsteckmontage (2 Angebote) 
Spulenspannung = 12V dc Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 2 A Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 250V Schaltspannung DC ...
Kemet
EC2-12TNU
€ 2,45*
pro Stück
 
 Stück
Omron G6J Signalrelais Printrelais, 5V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 1A, 125V ac / 110V dc, Leiterplattenstift (2 Angebote) 
Spulenspannung = 5V dc Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom DC max. = 1 A Schaltspannung AC max. = 125V ac Schaltspannung DC max. = 110V dc Serie = G...
Omron
G6J-2P-Y DC5
€ 5,69*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   75   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Signalrelais
^

Wichtig nicht nur für die Telekommunikationstechnik: das Signalrelais

Der Begriff Signalrelais stammt eigentlich aus der Telekommunikationstechnik. Mit dem Siegeszug der Telekommunikationsbranche kamen diese Relais auf und wurden dadurch ebenfalls weit verbreitet. Fast jedes Telefon und auch die gesamten Verteilernetze setzten auf die Technik des Signalrelais. Auch später mit dem Aufkommen des Internets war ihre Zeit noch nicht vorbei. Ganz im Gegenteil. Neue Anwendungsbereiche wie Router und Verteiler sorgen für neue Aufgaben der Signalrelais. Aber auch in ganz anderen Anwendungsbereichen finden diese Relais ein Zuhause. Angefangen bei der Automobilindustrie, der Elektrotechnik bis hin zur Messtechnik finden sie stets ihre Anwendungsbereiche.

Eigenschaften typischer Signalrelais

Vom Grundaufbau her unterscheiden sich Signalrelais nur geringfügig von anderen Arten gängiger Relais. Die Unterschiede sind eher in kleinen Details zu finden. Typischerweise besitzt ein Signalrelais zwei Wechslerkontakte sowie eine galvanische Trennung zwischen Spule und Schaltkontakten, wie sie auch bei den meisten anderen von Relais vorhanden ist. Signalrelais zeichnen sich durch einen äußerst geringen Spulenstrom (Steuerstrom) und gleichzeitig relativ hohe Schaltströme (Lastströme) aus. Die ständige Weiterentwicklung der Signalrelais hat dazu geführt, dass die Technik bei immer geringerer Größe ständig weiter verbessert werden konnte. Bei gleicher Schaltleistung und gleicher Anzahl von Kontaktsätzen ist das Volumen der neuesten Generation dieser Relaistypen gegenüber der ersten deutlich geringer geworden. Die Miniaturisierung hat dazu geführt, dass die Abmessungen der Relais um mehr als die Hälfte verringert wurden. Eine ebenfalls im Verborgenen stattgefundene Weiterentwicklung besteht aus den Kontakten bzw. deren Materialien. Als Alternative zu Gold hat sich der Werkstoff Palladium herausgestellt. Selbst minimale Ströme können mit Kontakten aus diesem Material zuverlässig geschaltet werden. Der Übergangswiderstand hat sich selbst nach etlichen 1000 Schaltvorgängen kaum verändert.

Die leistungsarme Ansteuerung der Signalrelais

Bereits erwähnt wurden die recht geringen Steuerströme (Spulenströme) der Signalrelais. Besonders wichtig bei der Entwicklung moderner Signalrelais ist hier die Energieeinsparung. Insbesondere gilt dies für sogenannte bistabile Relais, die keinen Dauerstrom zur Ansteuerung benötigen, sondern nur einen kurzen Signalimpuls, um die Kontakte zu schalten. Eine Energieeinsparung für eben diesen Signalimpuls wird durch einen internen Dauermagneten im Signalrelais erreicht, welcher den Elektromagneten, bestehend aus der Magnetspule, unterstützt. Das durch das Ansteuersignal in der Spule entstandene magnetische Feld sorgt zusammen mit dem Dauermagneten für eine sichere Umschaltung des Relais. Zum Halten der Schaltkontakte in dieser Schaltstellung reicht die magnetische Kraft des Dauermagneten aus, sodass der Steuerstrom abgeschaltet werden kann.

Spulenspannung und Kontaktspannung

Die Spulenspannung ist ein sehr wichtiger Wert. In Verbindung mit dem Spulenwiderstand ist sie maßgebend für den Spulenstrom und die daraus resultierende Spulenleistung, also die energierelevante Steuerleistung des Relais. Hier stehen Relais mit unterschiedlichen Spulenspannungen im Bereich von 3 bis 48 Volt zur Verfügung, sodass viele Anwendungsbereiche abgedeckt werden. Die Kontaktspannung ist in Verbindung mit dem Laststrom ein weiterer wichtiger Nennwert des Relais. Hierbei ist zu beachten, dass diese Werte keinesfalls überschritten werden sollten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.