| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-520SL-SCUCR-20-09-20X Herst.-Nr.: SL-SCUCR-20-09-20X EAN/GTIN: 7323220823352 |
| |
|
| | |
| CoroTurn® 107 Schneidkopf zum RückwärtsausdrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): SL head (screw mounted) -size 20 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 41 mm DCONMS: 20 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Einstellwinkel(KAPR): 93 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 7 deg Funktionsbreite(WF): 30 mm Funktionslänge(LF): 7 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -3 deg HerstArtNr: SL-SCUCR-20-09-20X Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kraglänge(LPR): 22 mm Kühlmitteldruck(CP): 70 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 7 mm Neigungswinkel(LAMS): -3 deg Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CCMT 09T308 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: SL head (screw mounted) -size 20 Aufnahmedurchmesser: 20 mm Bohrungsdurchmesser min DMIN: 41 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CCMT 09T308 Weitere Informationen: | | Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: | SL head (screw mounted) -size 20 | Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): | SL head (screw mounted) -size 20 | Aufnahmedurchmesser: | 20 mm | Bohrungsdurchmesser min DMIN: | 41 mm | Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): | 41 mm | DCONMS: | 20 mm | Drehmoment(TQ): | 3 Nm | Einstellwinkel(KAPR): | 93 deg | Eintauchwinkel, max.(RMPX): | 7 deg | Funktionsbreite(WF): | 30 mm | Funktionslänge(LF): | 7 mm | Hauptschneidenwinkel(PSIR): | -3 deg | HerstArtNr: | SL-SCUCR-20-09-20X | Hersteller: | SANDVIK COROMANT | IC Code: | 14000 | Kraglänge(LPR): | 22 mm | Kühlmitteldruck(CP): | 70 bar | Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): | 3: axial inclined exit | Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): | 1: axial concentric entry | Lebenszyklusstatus(LCS): | 20 | Maximale Kraglänge(OHX): | 7 mm | Neigungswinkel(LAMS): | -3 deg | Schneidrichtung(HAND): | R | Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: | CCMT 09T308 | Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: | CCMT 09T308 | Werkzeugausführung(BMC): | Steel |
|
| | |
| | | |
| |