N-Connect/ SMA Male/Male Flexible Connection Cable vorkonfektioniert, für Bahnanwendungen geeignet, flexible Verbindungsleitung z.B. für SCALANCE M-Antenne Länge: 1 m. SIMATIC NETLeitungenAntennen ...
Konfektioniertes HF-Kabel, Typ=5260308, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Länge=1 m, Farbe Ummantelung=Schwarz, HF-Stecker B Gehäusef...
PMK E052522 / Kabel, SMA (m) auf SMA (m), Bandbreite DC - 8 GHz, Länge: 100 cm. PMK E052522 / Kabel, SMA (m) auf SMA (m), Bandbreite DC - 8 GHz, Länge: 100 cm.
PMK E05D370 | Kabel, SMA (m) auf SMA (m), Bandbreite DC - 20 GHz, Länge: 100 cm PMK E05D370 / Kabel, SMA (m) auf SMA (m), Bandbreite DC - 20 GHz, Länge: 100 cm
Dieses Delock Antennenkabel dient der Zuführung eines Antennensignals in das Innere eines Gerätes. Durch den losen Dichtring auf der Grundplatte an der SMA Einbaubuchse wird ein spritzwassergeschüt...