Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWLAN 1x N-Connect/1x SMA Male/Male flexible Verbindungsleitung, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18755LH10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18755LH10
EAN/GTIN:
     4019169855389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
N-Connect/SMA male/ male flexible Connection Cable vorkonfektioniert, Länge 1m, flexible Verbindungsleitung SCALANCE M-Antenne. SIMATIC NETLeitungenAntennen Anschlussleitung N-Connect/SMA Stecker/SteckerZum Beispiel für den Anschluss einer Antenne an ein Mobilfunk-Endgerät.Durch geringe Dämpfung wird die Qualität des Funksignals nur minimal beeinträchtigt. Die Leitungen bieten Flammschutz, sind chemisch beständig und silikonfrei.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SMA
Impedanz:
50 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 1:
N
Länge:
1 m
Abschirmung:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel, SIMATIC NET Antenna Cable, N/SMA Male/Male Flexible Connection Cabl, Industrial Remote Communication, SIMATIC NET, SCALANCE M, IRC, N/SMA Cable, Antennenanschlussleitung, Antennen-Anschlussleitung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.