PMK E05D400 | Kabel, SMA (m) auf SMA (m), Bandbreite DC - 20 GHz, Länge: 200 cm PMK E05D400 / Kabel, SMA (m) auf SMA (m), Bandbreite DC - 20 GHz, Länge: 200 cm
Kurzbeschreibung Dieses Anschlusskabel können Sie an Ihr HF (Hochfrequenz) Modul z.B. WLAN stecken, um einen SMA Anschluss zu erhalten. Somit können Sie nun eine SMA Antenne an das Modul anschließe...
Verlustarmes geschirmtes Litzenkabel, geeignet für Anwendungen bis 3 GHz. Dieses Kabel verfügt über zwei Schichten Abschirmung, geflochtenes Kupfer und Aluminiumfolie, um eine minimale Dämpfung zu ...
Dieses Antennenkabel von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik. Dieses Kabel eignet sich durch seine interne Verriegelung besonders für Anwendungen mit hohen Sch...
Poynting Antennen Zubehör A-CAB-047 5m HDF-195 Low-Loss-Kabel N(m) auf SMA(m) Überblick Das Poynting A-CAB-047 ist ein 5 Meter, HDF-195 Antennenkabel von Type-N-Male auf SMA-Male
Langer Nahfeldsondensatz MFA 01, 1 MHz bis 6 GHz Die MFA-Sonden sind für Messungen auf Flachbaugruppen an kleinsten SMD- Bauelementen (0603-0201) entwickelt. Besonders feine Leiterzüge und SMD oder...
Dieses Antennenkabel von Delock eignet sich zur Zuführung eines Antennensignals in das Innere eines Gerätes. Durch den losen Dichtring auf der Grundplatte an der SMA Einbaubuchse wird ein spritzwas...