Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: smd-spulenständer wetec
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > SMD-Spulenständer

  SMD-Spulenständer  (35 Angebote unter 30.849.457 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „SMD-Spulenständer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"SMD-Spulenständer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
SMD-Spulenständer, ESD, 362 x 188 x 110 mm, Spulen-Ø 180 mm (1 Angebot) 
Aus elektrostatisch volumenleitfähigem Polystyrol.- leer stapelbar - ESD-Warnsymbol Prägung - Recycle-Symbol - Abmessung L x B x H 362 x 188 x 110 mm - Spulen-Ø 180 mm - typischer Oberflächenwiders...
Wetec
21-1288.EL
€ 12,83*
pro Stück
 
 Stück
SMD-Spulenständer, ESD, 560 x 365 x 178 mm, Spulen-Ø 330 mm (1 Angebot) 
Geeignet für Transportwagen, Lagerregale, Lagerbehälter und Paternoster-Magazine.- leer stapelbar - ESD-Warnsymbol Prägung - Recycle-Symbol - Abmessung L x B x H 560 x 365 x 178 mm - Spulen-Ø 330 m...
Wetec
865270
€ 26,08*
pro Stück
 
 Stück
Treston 859040-49P Werkbankteil/Zubehör (2 Angebote) 
Rollenhalter-Set für Rasterrohre M1300 inkl. Träger. max. Tragfähigkeit 40 kg.
Treston
859040-49P
€ 84,19*
pro Stück
 
 Satz
CORSTAT CONTAINERS RR15118 SMD-ROLLENHALTER, 15ZOLL, 11X18MM (1 Angebot) 
Produktpalette: - Außenbreite - Zoll: - Außentiefe - imperial: - Außenhöhe - metrisch: 200 mm Außenhöhe - imperial: 7.87 Zoll Außenbreite - metrisch: 186 mm SVHC: No SVHC (07-Nov-2024) Außentiefe -...
Corstat Containers
RR15118
€ 76,49*
pro Stück
 
 Stück
SMD-Spulenständer, 20 Stück, silber, (L x B) 580 x 290 mm, C-204 3167 (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. SMD-Spulenständer a. Metall, mit 20 Bügeln, 46 Löchern, Lochabstand 12,5 mm
BJZ
C-204 3167
€ 98,34*
pro Stück
 
 Stück
SMD-Spulenständer, ESD, 600 x 200 x 106 mm, Spulen-Ø 180 mm (1 Angebot) 
Aus elektrostatisch volumenleitfähigem Polystyrol.- leer stapelbar - ESD-Warnsymbol Prägung - Recycle-Symbol - Abmessung L x B x H 600 x 200 x 106 mm - Spulen-Ø 180 mm - typischer Oberflächenwiders...
Wetec
865260
€ 19,19*
pro Stück
 
 Stück
Treston 859041-49P Werkbankteil/Zubehör (2 Angebote) 
Rollenhalter-Set für Rasterrohre M1500 inkl. Träger. max. Tragfähigkeit 40 kg.
Treston
859041-49P
€ 86,07*
pro Stück
 
 Satz
DESCO EUROPE / VERMASON 237670 SMD-ROLLENSTÄNDER, 10 TRENNBÜGEL (1 Angebot) 
Produktpalette: - Außenbreite - Zoll: 9.84 Zoll Außentiefe - imperial: 15.35 Zoll Außenhöhe - metrisch: 65 mm Außenhöhe - imperial: 2.56 Zoll Außenbreite - metrisch: 250 mm SVHC: No SVHC (08-Jul-20...
DESCO EUROPE / VERMASON
237670
€ 126,45*
pro Stück
 
 Stück
SMD-Spulenständer, 18 Stück, silber, (L x B) 460 x 190 mm, C-211 7945 (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. SMD-Spulenständer a. Metall, mit 18 Bügeln,. 36 Löchern, Lochabstand 12,5 mm
BJZ
C-211 7945
€ 53,49*
pro Stück
 
 Stück
Treston 859042-49P Werkbankteil/Zubehör (2 Angebote) 
Rollenhalter-Set für Rasterrohr M1800 inkl. Träger. max. Tragfähigkeit 40 kg.
Treston
859042-49P
€ 95,64*
pro Stück
 
 Satz
SMD-Spulenständer, 38 Rollen, schwarz, (L x B) 365 x 170 mm, C-211 5398 (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. SMD-Spulenständer schwarz., für Spulendurch- messer 330 mm, max. Spulen 38 STK
BJZ
C-211 5398
€ 57,61*
pro Stück
 
 Stück
SMD Rollenständer; ESD; 560x365x174mm; schwarz; <100kΩ (1 Angebot) 
Hersteller: EUROSTAT GROUP Farbe: schwarz Äußere Abmessungen: 560x365x174mm Entspricht Norm: EN 61340-5-1 Antistatischer Zubehör-Typ: SMD Rollenständer Eigenschaften antistatischer Elemente: max. R...
Eurostat
24-204-9454
€ 38,96*
pro Stück
 
 Stück
ESD Spulenständer , Spulendurchmesser: 180 mm, 16 Rollen, 10-CRB (1 Angebot) 
Eigenschaften incl. 12 Stege und 3 Mittelstege Reel-Box 494 x 773 x 3 mm Steg 182 x 210 x 1,5 mm Mittelsteg 197 x 251 x 1,5 Außenabmessungen 398 x 193 x 104 mm Rollendurchmesser bis 180 mm Max. 16 ...
HANS KOLB Wellpappe
10004713
€ 11,91*
pro Stück
 
 Stück
TRU COMPONENTS TC-12539888 ESD-Spulenbehälter (L x B x H) 455 x 190 x 110mm ESD-Kennbuchstabe: (1 Angebot) 
Features: Konform zu DIN EN 61340-5-1 Lieferumfang: ESD-Spulenbehälter
TRU Components
TC-12539888
€ 22,50*
pro Stück
 
 Stück
SMD-Spulenständer First in/First out, ESD, 186 x 173 x 210 mm, 180 mm (1 Angebot) 
Zur flachen Lagerung von Spulen nach dem First in/First out-Prinzip. Aus elektrostatisch volumenleitfähigem Polystyrol.- Abmessung L x B x H 186 x 173 x 210 mm - Spulen-Ø 180 mm - typischer Ableitw...
Wetec
2426684
€ 22,69*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema SMD-Spulenständer
^

Mit dem ESD-Spulenständer Spulen sicher lagern

Praktische Spulenständer für die Lagerung und den Transport der Spulen sind  in der Elektroindustrie unverzichtbar. Wann immer es nötig ist, elektrostatische Entladungen zu verhindern, müssen die Arbeitsmittel und Lagervorrichtungen ESD-gerecht gefertigt sein, andernfalls könnte es passieren, dass Bauteile -  in diesem Fall die Spulen - beschädigt oder unbrauchbar würden. Diese Beschädigungen werden nicht immer sofort bemerkt, sondern oft, wenn es zu spät ist und die Ware bei der Produktion oder beim Kunden ankommt. Das kann auch bei größter Vorsicht passieren, da bei jeder Reibung statische Aufladungen entstehen und diese sich oft unbemerkt entladen. Aus diesem Grund sollte auch bei Spulenständern auf die Leitfähigkeit wert gelegt werden.

Leitfähige und normale Spulenständer für jeden Bedarf

Die Ständer sind unterschiedlichen Ausführungen für jeden ESD-Arbeitsplatz erhältlich, für die stehende oder liegende Lagerung von Spulen verschiedener Größen. Sehr praktisch sind auch Modelle, die in Automaten eingesetzt werden können, um die leeren Spulen aufzunehmen. Das Material ist entweder leitfähig oder nicht leitfähig, je nach dem, zu welchem Zweck die Ständer benötigt werden. Die ESD-gerechten Modelle bestehen meistens aus beständigem Polystyrol oder auch verzinktem Metall, wobei sie immer den Anforderungen der Norm DIN EN 61340-5-1 entsprechen sollten.

Hilfreiches Zubehör

Zu Kennzeichnungszwecken befinden sich an einigen Spulenständern durchgehende Streifen, die sich beschriften und gegebenenfalls austauschen lassen, alternativ können auch Beschriftungsschienen angebracht werden, die häufig im Lieferumfang enthalten sind. Mit praktischen Trennwänden in verschiedenen Größen lassen sich die Ständer zusätzlich unterteilen, wobei es hier ebenfalls leitende und nicht-leitende Ausführungen gibt. Sie werden ganz einfach mit einem Handgriff eingesetzt und wieder entfernt und können separat bestellt werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.