| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2319001 Herst.-Nr.: 1099041 EAN/GTIN: 4046806118248 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Softpavillon Dieser Pavillon bietet eine großzügige Fläche von 300 x 300cm und eignet sich ideal für die ein oder andere Grillparty oder zum gemütlichen Entspannen an einem schattigen Plätzchen. Die anthrazitfarbenen Pfosten aus pulverbeschichtetem Stahl sorgen für Langlebigkeit und Stabilität. Zu den Highlights gehört das helllgraue Dach aus 100% Polyester mit einer Stärke von 180 g/m². Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 25 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |