Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: spenderservietten tork, papstar spenderservietten
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > Spenderservietten

  Spenderservietten  (76 Angebote unter 28.147.093 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Spenderservietten“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Spenderservietten"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Spenderservietten
^

Spenderservietten - senken die Verbrauchskosten

Spenderservietten werden in einem passenden Serviettenspender zur Verfügung gestellt, der mit einem Griff eine einzelne Entnahme einer sauberen und hygienischen Serviette erlaubt. Spenderservietten werden in Hotels zu Frühstücksbuffets, an Imbissbuden, in Schnellrestaurants, Terrassencafés und Kantinen bereitgestellt. Mit den Spenderservietten sparen Sie sich die Reinigungskosten für Stoffservietten, deren Lagerung, Verteilung und Einsammeln, was zu einer Senkung der Verbrauchskosten führt. Zusätzlich spart man viel Arbeit, weil sich der Kunde bei Bedarf selbst bedient.

Anforderungen an die richtige Serviettengröße

Die Spenderservietten gibt es in diversen Maßen, mit Seitenlängen ab 20 bis hin zu 40 Zentimetern, wenn sie auseinandergefaltet sind. Die Papierservietten sind entweder quadratisch oder etwas länger als breit. Als Beilage zu einem Stück Kuchen können die Spenderservietten verhältnismäßig klein sein, die Größe beginnt bei 20 s 25 oder 24 x 24 Zentimetern. In Schnellrestaurants werden meist Servietten angeboten, die 33 Zentimeter Kantenlänge haben. Für gehobenes Ambiente ist eine Seitenlänge von 40 Zentimetern geeignet. Die Servietten sind entweder in der Mitte zwei mal (1/4-Falz) oder drei mal (1/8-Falz) gefaltet, wenn nicht eine Z-Falz oder Fensterfalz vorliegt. Das Falzen erlaubt es, die Spenderservietten in handlichem Format zur Verfügung zu stellen oder gut in passenden Serviettenspendern unterzubringen. Achten Sie darauf, dass die Spenderservietten auch für Ihren Spender geeignet sind.

Das Material der Spenderserviette

Für den einfachen, kurzen Gebrauch einer Spenderserviette genügt häufig ein einlagiges Tuch. Wird die Serviette mehr genutzt, sollten Sie auf ein zwei- oder dreilagiges Material zurückgreifen. Gehobenen Ansprüchen entsprechen eher vierlagigen Spenderpapierservietten. Spenderservietten gibt es hauptsächlich in der Farbe Weiß, aber auch andere Farben sind möglich. Die Färbung erfolgt mit umweltfreundlichen und ungiftigen Farben. Mit der richtigen Farbe oder einem Werbeaufdruck auf der Spenderserviette erzielen Sie nicht nur eine optimale Abstimmung auf die Umgebung oder Anlässe, sondern auch Aufmerksamkeit für Ihr Label.

Ergänzen Sie passendes Zubehör

Sie können mit Motiven bedruckte Spenderservietten in offenen, dekorativen Spendern auf der Theke oder einem Tisch bereitstellen. Für mittleren bis hohen Verbrauch eignet sich dagegen eher ein weitgehend geschlossener Serviettenspender.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.