Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpielMaus Holz Lernuhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpielMaus
SpielMaus
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011095
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0060713928
EAN/GTIN:
     4018501076581
Suchbegriffe:
0060713928
SpielMaus Holz Lernuhr
lernen
lernspiel
SpielMaus Holz Lernuhr

SpielMaus Holz Lernuhr mit verstellbaren Zeigern und herausnehmbaren Zahlen. Die Uhr und die Zahlen sind mit Magneten ausgestattet, so das die Zahlen gut fixiert sind und nicht herausfallen können. Auf spielerische Weise erlernt das Kind das Lesen der Uhrzeit. Maße: 22x22x1,5cm. Für Kinder ab 24 Monaten.

Hersteller-Nr.: 0060713928
EAN: 4018501076581
Klemmbereich: max 50mm
Betriebsspannung: 220 - 240 V/AC
Linsenmaterial: Glas
Lebensdauer Leuchtmittel: 25,000 h
Anlaufzeit weniger als 0,5 s um 60% Lichtstrom zu erreichen
Schutzart: IP 20
Klemmbereich (max.): 50 mm
Linsendruchmesser 127 mm (davon sichtbar 122mm)

Weitere Suchbegriffe: lernspiele, spiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.