Spiralschlauch-Sicherheitskupplung-Set, PUR, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 10x6,5, PN max. 10 bar, 8,0 mSpiralisierter oder gerader Polyurethanschlauch komplett montiert mit ...
Spiralschlauch-Sicherheitskupplung-Set, PUR, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 12x8, PN max. 10 bar, 8,0 mSpiralisierter oder gerader Polyurethanschlauch komplett montiert mit Si...
Kurzbeschreibung Superflexibel, UV-, tritt- und abriebfest, knickfest, druckbeständig Vorteile • Blaue Decklage für hohe Widerstandsfähigkeit, UV-beständig, benzin- und ölabweisend, tritt- und abr...
Lieferumfang: mit Sicherheits-Schnellkupplung und Stahlstecknippel drehbarer Anschluss ergonomische Anschlusskupplung max. Betriebsdruck: 12 bar Temperatur: -15° bis +65°
Lieferumfang: mit Sicherheits-Schnellkupplung und Stahlstecknippel drehbarer Anschluss ergonomische Anschlusskupplung max. Betriebsdruck: 12 bar Temperatur: -15° bis +65°
Spiralschlauch-Sicherheitskupplung-Set, funkenerosionsgeschützt, PUR, PN max. 10 bar, Schlauch-ø 12x8, Spiral-ø 65, Länge 8,0 mKomplett montiert mit Sicherheitskupplung und Nippel NW 7,6 für anspru...
Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, PU, G 3/8, Schlauch-ø 12x8, PN bei 23 °C max. 10 bar, Länge 10,0 mIn Standardausführung und in gewebeverstärkter Ausführung für höhere Drücke.Der...
Eigenschaften: Polyurethan-Spiralschläuche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit aus. Sie verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberflächen (Karosseriebau), besitzen ...
Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, PU, G 3/8, Schlauch-ø 12x8, PN bei 23 °C max. 10 bar, Länge 6,0 mIn Standardausführung und in gewebeverstärkter Ausführung für höhere Drücke.Der ...
Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, PU, G 3/8, Schlauch-ø 12x8, PN bei 23 °C max. 10 bar, Länge 7,5 mIn Standardausführung und in gewebeverstärkter Ausführung für höhere Drücke.Der ...
Eigenschaften: Polyurethan-Spiralschläuche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit aus. Sie verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberflächen (Karosseriebau), besitzen ...
eSafe Schlauchset Spiralschlauch 11x16, 8m, nicht drehbarer Adapter, PUR Schlauchkit mit Stream-Line-Kupplung und Nippel, leicht und flexibel, vormontiert und einsatzbereit
PU-Druckluft-Spiralschlauch Aus Polyurethan (PU) - verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie ein herkömmlicher Nylon-Spiralschlauch neigt jedoch wenige zur Schleifenbildung und hat eine deutlich ...