Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPKPUN146/8 PUR-Spiralschlauch G 1/4"-6 x 4 mm, 8,0 mtr. Arbeitslänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Spiralschlauch
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Spiralschlauch
Detailansicht: Anschluss 1 (schwenkbares Außengewinde mit Knickschutz)
Detailansicht: Anschluss 2 (schwenkbares Außengewinde mit Knickschutz)
Artikel-Nr.:
     955-SPK PUN 146/8
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     SPK PUN 146/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch
landefeld spiralschlauch
Eigenschaften: Polyurethan-Spiralschläuche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit aus. Sie verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberflächen (Karosseriebau), besitzen eine dauerhafte Rückholkraft bei gleichzeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizität. Werkstoffe: Polyester-Polyurethan Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Betriebsdruck: 10 bar Farbe: blau Vorteile: -mit Schwenkanschlüssen für langsame Drehbewegung um das Verdrehen der Schläuche zu vermeiden
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
8,0 M
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
6 x 4 MM
Gewinde:
G 1/4"
Wickeldurchmesser (innen):
30 MM
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: pu spiralschlauch, spiralschlauch 8m, SPKPUN146/8, Druckluft-Spiralschläuche, Pneumatik-Schläuche, Polyurethan-Schläuche, PUR-Schläuche, PU-Schläuche, Schläuche, Spiral-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,73*
€ 40,34*
Lager 955
49
€ 8,90*
ab € 31,02*
€ 40,46*
€ 3,90*
ab € 31,66*
€ 41,54*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,46*
€ 48,1474
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,09*
€ 47,7071
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,16*
€ 45,4104
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,73*
€ 43,7087
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,72*
€ 42,5068
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,02*
€ 36,9138
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.