Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Spiralschneebesen

  Spiralschneebesen  (11 Angebote unter 30.870.647 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Spiralschneebesen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Spiralschneebesen"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
GastroMax Spiralbesen BIO, holzfarbiger Griff (63400137) (1 Angebot) 
GastroMax Spiralbesen BIO, holzfarbiger Griff Maße: (B)70 x (T)70 x (H)320 mm, Material: WFC,Zuckerrohr und Holzfasern/Edelstahl, spülmaschinenfest (7251-90) Die Abbildung bezieht sich auf eine Pro...
GastroMax
7251-90
€ 7,83*
pro Stück
 
 Stück
Fiskars 1014438 Functional Form Spiralbesen (3 Angebote) 
Fiskars 1014438 Functional Form Spiralbesen Functional Form Spiralbesen Zum Verquirlen von Sahne und Saucen Nicht kratzende Silikonbeschichtung Spülmaschinenfest Die Fiskars Functional Form Küchenh...
Fiskars
1014438
€ 10,97*
pro Stück
 
 Stück
GastroMax Spiralbesen, schwarz (63400030) (1 Angebot) 
GastroMax Spiralbesen, schwarz Material: PA, Maße (B)80 x (T)70 x (H)280 mm, bis zu 260 Grad hitzebeständig, spülmaschinenfest, komfortabler Griff mit integrierter Daumenstütze (6916-1) Die Abbildu...
GastroMax
6916-1
€ 4,38*
pro Stück
 
 Stück
Spiral-Rührbesen, HENDI, (L)280mm (1 Angebot) 
Spiral-Rührbesen, HENDI, (L)280mm
k.A.
509487
€ 5,88*
pro Stück
 
 Stück
RÖSLE Spiralbesen Edelstahl 27cm (1 Angebot) 
Mit dem wendigen Spiralbesen werden alle Bereiche des Topfes, sowohl am Topfboden als auch am Übergang zwischen Boden und Wand sehr gut erreicht. Ideal für Saucen.
Rösle
95542
€ 19,95*
pro Stück
 
 Stück
Mini-Spiralbesen (3 Angebote) 
Mini-Spiralbesen
Contacto Bander
828/200
€ 3,50*
pro Stück
 
 Stück
Vogue Spiralrührbesen (2 Angebote) 
Vogue Spiralrührbesen
Vogue
J757
€ 9,41*
pro Stück
 
 Stück
RÖSLE 12961 Milchaufschäumer Automatische Milchaufschäumer Edelstahl (3 Angebote) 
Der Multischäumer von RÖSLE ist ein praktischer Helfer zum schnellen Aufschäumen und Verrühren von Milch, Milchshakes und Vinaigrettes.
Rösle
12961
€ 22,14*
pro Stück
 
 Stück
RÖSLE Spiralbesen (1 Angebot) 
Mit dem wendigen Spiralbesen werden alle Bereiche des Topfes, sowohl am Topfboden als auch am Übergang zwischen Boden und Wand sehr gut erreicht. Ideal für Saucen.
Rösle
95541
€ 18,92*
pro Stück
 
 Stück
RÖSLE Spiralbesen Silikon (1 Angebot) 
Mit dem flexiblen Spiralbesen werden alle Bereiche des Topfes, sowohl am Topfboden als auch am Übergang zwischen Boden und Wand sehr gut erreicht. Hitzebeständig bis 260 °C. Spülmaschinenfest. Lang...
Rösle
95545
€ 20,70*
pro Stück
 
 Stück
Spiralbesen 29 cm (3 Angebote) 
Spiralbesen 29 cm
Contacto Bander
900/250
€ 5,27*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Spiralschneebesen
^

Spiralbesen für besondere Anforderungen in der Profi-Küche

Der Spiralbesen ist eines der vielen Küchengeräte, die zur Erleichterung der Küchenarbeit in der Profi-Küche beitragen. Diese praktische Form des Rührbesens dringt auch an Stellen vor, die dem großen Schaumbesen aufgrund seiner Form verborgen bleiben.

Der Spiralbesen erreicht auch den letzten Winkel

Der Spiralbesen ist mehr, als einfach eine besondere Form des Schneebesens. Sein flacher, von einer Spirale umgebener Rührkopf dringt auch an die Stellen des Kochtopfes oder einer Schüssel vor, die Sie mit dem Schneebesen aufgrund seiner abgerundeten Form nicht erreichen. Dabei handelt es sich um die Winkel am Übergang des Bodens zu den Seitenwänden. Das  auch als Pfannenbesen bekannte Hilfsmittel vermeidet damit, dass sich Zutaten in diesen Winkeln des Kochgeschirrs absetzen und erspart Ihnen dadurch den Einsatz eines zusätzlichen Rührlöffels.

Ideal für kleine Mengen

Ein weiterer Pluspunkt, den der Spiralbesen aufgrund seiner besonderen Form gegenüber dem Schneebesen mit sich bringt, ist das Anrühren von keinen Mengen. Soll nur wenig Soße oder eine Salatsoße für eine Einzelportion angerührt werden, geschieht das meist in einem flachen oder schmalen Gefäß. Auch hier ist der wendige Spiralbesen im Vorteil, denn der senkrecht abgewinkelte Spiralkopf vermengt selbst auf einem flachen Teller noch alle Flüssigkeiten vollständig miteinander. Auch in einem hohen, aber schmalen Gefäß findet er aufgrund seiner geringen Größe noch ausreichend Platz und Bewegungsspielraum, um in alle Ecken vorzudringen.

Der Spiralbesen für den Einsatz im professionellen Küchenbetrieb

Für den Einsatz in der professionellen Küche erfüllt der Spiralbesen aus Edelstahl oder Silikon alle wichtigen Voraussetzungen. Er ist
  • lebensmittelecht
  • spülmaschinenfest
  • robust und langlebig.
Für die Profi-Küche bietet der Gastronomie-Fachhandel den Spiralbesen in unterschiedlichen Größen an, so dass Sie passende Modelle für die Arbeit in großen Töpfen und für das Verrühren kleiner Mengen zur Hand haben. Insbesondere der kleine Spiralbesen mit einem Umfang von nur vier Zentimetern ist auch für die Herstellung von Cocktails beliebt. Neben der Größe des Rührkopfes variiert auch die Länge des Stieles zwischen 15 und über 30 Zentimetern.  Abhängig vom Modell lässt sich der Rührkopf zum Reinigen einfach vom Stiel trennen, um Speisereste auch aus den kleinsten Winkeln entfernen zu können.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.