Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: spritzenfilter sartorius, spritzenfilter carl roth
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Spritzenfilter

  Spritzenfilter  (1.296 Angebote unter 30.870.647 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Spritzenfilter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Spritzenfilter"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Vitalograph ECO BVF Bakterien-Viren-Filter oval 75 Stück (2 Angebote) 
ECO-BVF Bakterien-Viren-Filter Keine Spirometrie ohne Filter! Mit den ECO-BVF Bakterien-Viren-Filter können ganz besonders in Pandemiezeiten Patienten, Personal und Gerät vor Kontamination geschütz...
Vitalograph
28557
€ 1,09534*
pro Stück
 
 Pakete
Spritzenvorsatzfilter Spheros Nylon 0,45 µm Ø 25 mm rosa (1 Angebot) 
Spritzenvorsatzfilter SPHEROS, Nylon Preisgünstige Spritzenvorsatzfilter für die effiziente Filtration einer großen Palette von Lösungsmitteln, sowie wässrigen oder anorganischen Lösungen. Diese Sp...
LLG
6272813
€ 0,6858*
pro Stück
 
 Stück
PARI Filter-Pads für Pari-Vernebler 30 Stück (2 Angebote) 
PARI Filter-Pad für Ventil-Set   Filterplättchen für den Einsatz im PARI Filter/Ventil-Set. Dieses Set ist kombinierbar mit den Verneblern PARI LC -Sprint, PARI LC Plus, PARI LL und eFlowrapid aust...
PARI
041B0522
€ 1,16567*
pro Stück
 
 Stück
CHROMAFIL CA-45/25 (3 Angebote) 
CHROMAFIL Einmalfilter CA-45/25 Membranmaterial: Cellulose-Acetat Porendurchm.: 0,45 µm, Membrandurchm.: 25 mm Farbcode oben: farblos / unten: rot Pg. à 100 St.
Macherey-Nagel
729027
€ 1,0396*
pro Stück
 
 Stück
qpore® Spritzenvorsatzfilter, PES, steril, 0,22 µm, Ø 33 mm (1 Angebot) 
Dieser sterile qpore® Spritzenvorsatzfilter hat eine hydrophile Membran aus PES mit einer hohen mechanischen und chemischen Beständigkeit bei minimaler Proteinabsorbtion. Durch eine hervorragende D...
qpore
SFPES033022SO
€ 181,51*
pro 100 Stück
 
 Packung
CHROMAFIL RC-20/25 (4 Angebote) 
CHROMAFIL Einmalfilter RC-20/25 Membranmaterial: Regenerierte Cellulose Porendurchm.: 0,2 µm, Membrandurchm.: 25 mm Farbcode oben: gelb / unten: blau Packung à 100 St.
Macherey-Nagel
729030
€ 1,168*
pro Stück
 
 Stück
CHROMAFIL Spritzenfiltervorsatz O-45/25 MV Poren-Ø: 0,45 µm Membran-Ø: 25 mm Pg. à 100 St. (4 Angebote) 
Spritzenvorsatzfilter CHROMAFIL®, Polytetrafluorethylen (PTFE) Die Spritzenvorsatzfilter werden zur Filtration von Schwebstoffen aus flüssigen Proben verwendet und sind HPLC-zertifiziert. Standard ...
Macherey-Nagel
729205
€ 1,0296*
pro Stück
 
 Stück
Ahlstrom ReliaPrep-Spritzenvorsatzfilter, CA, D: 28 mm, steril, Porengröße 0,2 µ (1 Angebot) 
Zur Probenvorbereitung wässriger und organischer Lösungen, Partikelentfernung, Hochreinigung und Vorfiltration, sowie zur Sterilfiltration. Spitzenqualität mit hochwertig konstruierten Gehäusen. Me...
neoLab
8-7043
€ 332,06*
pro 50 Stück
 
 Paket
Ahlstrom ReliaPrep-Spritzenvorsatzfilter, CA, D: 28 mm, steril, Porengröße 0,2 µ (1 Angebot) 
Zur Probenvorbereitung wässriger und organischer Lösungen, Partikelentfernung, Hochreinigung und Vorfiltration, sowie zur Sterilfiltration. Spitzenqualität mit hochwertig konstruierten Gehäusen. Me...
Ahlstrom-Munksjö
760502
€ 204,70*
pro 50 Stück
 
 Packung
CHROMAFIL RC-45/25 (4 Angebote) 
CHROMAFIL Einmalfilter RC-45/25 Membranmaterial: Regenerierte Cellulose Porendurchm.: 0,45 µm, Membrandurchm.: 25 mm Farbcode oben: farblos / unten: blau Packung à 100 St.
Macherey-Nagel
729031
€ 1,168*
pro Stück
 
 Stück
Millex®-Filtereinheiten 33 mm, unsteril, Porengröße 0,45 µm, Nylon Membran (1 Angebot) 
Millex®-Filtereinheiten 33 mm, unsteril, Porengröße 0,45 µm, Nylon Membran
Merck
SLHN033NS
€ 4,5202*
pro Stück
 
 Stück
Mini Spike Filter 5 µm (3 Angebote) 
Mini-Spike® - Zuspritz- und Entnahmespike Leichte Entnahme und Zugabe von Arzneimitteln durch optimalen Druckausgleich. Weitestgehender Schutz vor toxischen Aerosolen bei der Zubereitung von Zytost...
B. Braun
4550234
€ 1,83*
pro Stück
 
 Stück
Ahlstrom ReliaPrep-Spritzenvorsatzfilter, CA, D: 28 mm, steril, Porengröße 0,2 µ (1 Angebot) 
Zur Probenvorbereitung wässriger und organischer Lösungen, Partikelentfernung, Hochreinigung und Vorfiltration, sowie zur Sterilfiltration. Spitzenqualität mit hochwertig konstruierten Gehäusen. Me...
neoLab
8-7044
€ 334,25*
pro 50 Stück
 
 Paket
Ahlstrom ReliaPrep-Spritzenvorsatzfilter, CA, D: 28 mm, steril, Porengröße 0,2 µ (1 Angebot) 
Zur Probenvorbereitung wässriger und organischer Lösungen, Partikelentfernung, Hochreinigung und Vorfiltration, sowie zur Sterilfiltration. Spitzenqualität mit hochwertig konstruierten Gehäusen. Me...
Ahlstrom-Munksjö
760516
€ 204,97*
pro 50 Stück
 
 Packung
CHROMAFIL MV-20/25 (4 Angebote) 
CHROMAFIL Einmalfilter MV-20/25 Membranmaterial: Cellulosemischester (MV) Porendurchm.: 0,2 µm, Membrandurchm.: 25 mm Farbcode oben: gelb / unten: gelb frühere Produktbezeichnung CHROMAFIL A-20/25 ...
Macherey-Nagel
729006
€ 1,0396*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   87   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Spritzenfilter
^

Spritzenvorsatzfilter - Filter im Mikrometerbereich

In der Separationstechnik werden Stoffe getrennt. Eines der Verfahren ist die Chromatographie. Zur dortigen Probenvorbereitung von HPLC-Proben für die HPLC-Chromatographie werden Spritzenvorsatzfilter genutzt, etwa um das HPLC-Lösungsmittel zu filtrieren. Spritzenvorsatzfilter werden ebenso bei der Gasfiltration oder auch zur Belüftung verwendet, wie zur Sterilfiltration wässriger Lösungen. Sie sind damit unverzichtbarer Laborbedarf.

Zum Aufbau der Spritzenvorsatzfilter

Hier handelt es sich um flache runde Gehäuse mit Durchmessern von drei bis etwa 40 Millimeter. Der Filter läuft dabei an einem Ende in einer Spitze oder einem Luer-Konus aus und wird mit dem anderen Ende meist über einen Luer-Lock-Anschluss mit der Spritze verbunden. Die Filtermembran sitzt im Gehäuse und besteht aus einer Membran mit winzigen Poren. Die Porengröße liegt im Mikrometerbereich, also in der Größenordnung von Tausendstel Millimetern.

Das Material der Membran

Das Material hat entscheidenden Einfluss auf den Erfolg der Analyse oder Aufreinigung. Es gibt Membranen aus Materialien wie
  • Zellulose,
  • regenerierter Zellulose,
  • PTFE,
  • Nylon (Polyamid) und
  • Polyvinyldifluorid (PVDF).
An den nachbezeichneten Beispielen werden Sie Unterschiede in den Eigenschaften erfahren, die für Ihre Kaufentscheidung eine wichtige Rolle spielen.

Zellulose

Für die Filtration in der Pharmaanalytik werden sehr häufig Membranen aus Zellulose verwendet, die für wässrige oder organische Lösungen geeignet sind.

Regenerierte Zellulose

Regenerierte Zellulose hat geringe Proteinbindungswirkungen und wird daher dort zur Verwendung empfohlen, wo von einer biologischen Probe die höchstmögliche Lösungsmittelretention gebraucht wird.

PTFE

PTFE ist thermisch sehr stabil, allerdings hydrophob und muss daher vor Verwendung mit wässrigen Lösungen mit Ethanol oder Methanol befeuchtet werden. PTFE ist beispielsweise nicht geeignet zur Filtrierung von Dioxan, Dichlormethan oder Perchlorsäure.

Nylon oder Polyamid

Nylon steht für einen hohen Durchsatz dank beträchtlicher Flussraten. Zu beachten ist, dass Nylon gegenüber Proteinen eine hohe Affinität besitzt und deshalb solche Spritzenvorsatzfilter bei organischen Lösungen vorsichtig eingesetzt werden sollten.

Polyvinyldifluorid (PVDF)

Für sehr aggressive, organische Lösungsmittel haben sich Materialien wie das hydrophile und säurebeständige Polyvinyldifluorid (PVDF) bewährt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.