| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-520SRSCL 16 2D Herst.-Nr.: SRSCL162D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1 x 1 Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 90 deg Funktionsbreite(WF): 31.75 mm Funktionshöhe(HF): 25.4 mm Funktionslänge(LF): 152.4 mm HerstArtNr: SRSCL 16 2D Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 28.26 mm Nutzlänge(LU): 19.05 mm Schaftbreite(B): 25.4 mm Schafthöhe(H): 25.4 mm Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: inch RCMT 060300 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1 x 1 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: inch RCMT 060300 Maximale Kraglänge OH: 28.26 mm Weitere Informationen: | | Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: | Rectangular shank -inch: 1 x 1 | Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): | Rectangular shank -inch: 1 x 1 | Drehmoment(TQ): | 0.9 Nm | Eintauchwinkel, max.(RMPX): | 90 deg | Funktionsbreite(WF): | 31.75 mm | Funktionshöhe(HF): | 25.4 mm | Funktionslänge(LF): | 152.4 mm | HerstArtNr: | SRSCL 16 2D | Hersteller: | SANDVIK COROMANT | IC Code: | 14000 | Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): | 0: no coolant exit | Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): | 0: without coolant | Lebenszyklusstatus(LCS): | 20 | Maximale Kraglänge OH: | 28.26 mm | Maximale Kraglänge(OHX): | 28.26 mm | Nutzlänge(LU): | 19.05 mm | Schaftbreite(B): | 25.4 mm | Schafthöhe(H): | 25.4 mm | Schneidrichtung(HAND): | L | Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: | inch RCMT 060300 | Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: | inch RCMT 060300 | Werkzeugausführung(BMC): | Steel |
|
| | |
| | | |
| |