| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-520SRSCR 3225P 08 Herst.-Nr.: SRSCR3225P08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -metric: 32 x 25 Drehmoment(TQ): 1.4 Nm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 27 deg Funktionsbreite(WF): 32 mm Funktionshöhe(HF): 32 mm Funktionslänge(LF): 170 mm HerstArtNr: SRSCR 3225P 08 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 32 mm Schaftbreite(B): 25 mm Schafthöhe(H): 32 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: metric RCMT 0803M0 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 32 x 25 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: metric RCMT 0803M0 Maximale Kraglänge OH: 32 mm Weitere Informationen: | | Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: | Rectangular shank -metric: 32 x 25 | Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): | Rectangular shank -metric: 32 x 25 | Drehmoment(TQ): | 1.4 Nm | Eintauchwinkel, max.(RMPX): | 27 deg | Funktionsbreite(WF): | 32 mm | Funktionshöhe(HF): | 32 mm | Funktionslänge(LF): | 170 mm | HerstArtNr: | SRSCR 3225P 08 | Hersteller: | SANDVIK COROMANT | IC Code: | 14000 | Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): | 0: no coolant exit | Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): | 0: without coolant | Lebenszyklusstatus(LCS): | 20 | Maximale Kraglänge OH: | 32 mm | Maximale Kraglänge(OHX): | 32 mm | Schaftbreite(B): | 25 mm | Schafthöhe(H): | 32 mm | Schneidrichtung(HAND): | R | Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: | metric RCMT 0803M0 | Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: | metric RCMT 0803M0 | Werkzeugausführung(BMC): | Steel |
|
| | |
| | | |
| |