Stülpdeckelkarton FASTPACK-VARIO LARGE für Din A4, 305x215x150-(270)mm In der Höhe variabeler Schnellfaltkarton - eine geniale Lösung für viele Einsatzzwecke! 2 teilig - bestehend aus Boden und Dec...
bestehend aus Boden und passendem Deckel Aussenbeschichtung aus Kraftpapier stabile Ausführung - doppelte Verstärkung an den Schmalseiten individuelle Anpassung an die Füllhöhe leichtes Öffnen durc...
Stülpdeckelkarton braun RAJA 140 x 90 x 40 mm Der braune Stülpdeckelkarton ist besonders stabil, da Boden und Deckel an den Schmalseiten doppelt verstärkt sind. Der 2-teilige Pappkarton besteht aus...
Wellpapp-Schachtel für Drucksachen, Textilien, Geräte und Kleinteile Für Güter bis 20 kg Leichtes Handling - einfaches Zusammenstecken Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung Hohe St...
Der braune Stülpdeckelkarton ist besonders stabil, da Boden und Deckel an den Schmalseiten doppelt verstärkt sind. Der 2-teilige Pappkarton besteht aus einem Boden und passendem Deckel und kann dan...
Stülpdeckelkarton FASTPACK-VARIO SMALL für Din A4, 305x215x50-(75)mm In der Höhe variabeler Schnellfaltkarton - eine geniale Lösung für viele Einsatzzwecke! 2 teilig - bestehend aus Boden und Decke...
Aufrichteschachteln Bodenteil Ausführung Mikrowelle 1-wellig, die universelle Verpackungslösung für zuverlässiges Transportieren und Lagern Ihrer Ware Aufrichteschachteln aus Wellpappe aber auch au...
bestehend aus Boden und passendem Deckel Aussenbeschichtung aus Kraftpapier stabile Ausführung - doppelte Verstärkung an den Schmalseiten individuelle Anpassung an die Füllhöhe leichtes Öffnen durc...
Stülpdeckelkarton braun RAJA 305 x 215 x 150 mm Der braune, verstärkte Stülpdeckelkarton im DIN A4-Format ist sehr variabel einsetzbar und eignet sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versende...
Wellpapp-Schachtel für Drucksachen, Textilien, Geräte und Kleinteile Für Güter bis 20 kg Leichtes Handling - einfaches Zusammenstecken Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung Hohe St...
Der braune Stülpdeckelkarton ist besonders stabil, da Boden und Deckel an den Schmalseiten doppelt verstärkt sind. Der 2-teilige Pappkarton besteht aus einem Boden und passendem Deckel und kann dan...
Aufrichteschachteln Deckelteil Ausführung Mikrowelle 1-wellig, die universelle Verpackungslösung für zuverlässiges Transportieren und Lagern Ihrer Ware Aufrichteschachteln aus Wellpappe aber auch a...
bestehend aus Boden und passendem Deckel Aussenbeschichtung aus Kraftpapier stabile Ausführung - doppelte Verstärkung an den Schmalseiten individuelle Anpassung an die Füllhöhe leichtes Öffnen durc...
Stülpdeckelkarton braun RAJA 600 x 400 x 100/180 mm Der braune Stülpdeckelkarton ist besonders stabil, da Boden und Deckel an den Schmalseiten doppelt verstärkt sind. Der 2-teilige Pappkarton beste...