Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckelkarton aus Wellpappe LARGE für Din A4, 305x215x150-(270)mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1358
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VE-FPV-A4-150
EAN/GTIN:
     9181358000018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stülpdeckel-Karton
Stülpdeckel-Schachtel
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelschachtel
Stülpdeckelkarton FASTPACK-VARIO LARGE für Din A4, 305x215x150-(270)mm

In der Höhe variabeler Schnellfaltkarton - eine geniale Lösung für viele Einsatzzwecke!
  • 2 teilig - bestehend aus Boden und Deckel
  • In der Höhe variabel durch den teleskopierbaren Deckel
  • Normalhöhe: 150mm
  • max. empfohlene Höhe: 270mm
  • voll recyclingfähig
  • Stapelfähig
  • Farbe: braun

  • Geringes Gewicht:
    • Boden bzw. Deckel je nur ca. 110gr.
      Hinweis: Jede Einheit besteht aus 2 Kartons: Aus einem Boden- und einem Deckelkarton


  • Verwendung:
    • für Druckereien, Buchbindereien und für jeden, der Waren palettieren und staubsicher im Regal lagern möchte
    • für den Versand von Druckereierzeugnissen, Kosmetika, Textilien, Kleinteilen und vielem mehr
    • für Ihre Marketing- und Werbeabteilung oder Ihr Archiv, zur Lagerung und Verpackung von Papier, Flyer, Imagebroschüren, Werbeprospekten, Exposé u.a.
    • eignet sich auch für die Lagerung und den Versand von Textilien wie T-Shirts, Hemden, Socken, Handschuhen und anderer Bekleidung


  • Vorteile:
    • In der Höhe variabel durch den teleskopierbaren Deckel
    • Die genaue Verpackungshöhe muss vorab nicht bekannt sein (da variable Höhe)
    • Schnell und leicht zu befüllen
    • Bequemes Handling: in sekundenschnelle aufgerichtet ohne Klebeband
    • Schnell und leicht zu befüllen
    • Sie sparen Packzeiten und Kosten
    • Sehr preiswert


  • Hinweis:
    • FASTPACK Kartons sind nur für Produkte geeignet, die den Karton voll ausfüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
HA-00204ABOX8021
ab € 2,30*
Sonstiges
1-PACK
KA_985_585_585_K2S
ab € 23,21*
Sonstiges
1-PACK
KA_305_215_220_T21C
ab € 0,49*
Sonstiges
1-PACK
KA_430_305_220_32BC
ab € 0,79*
Sonstiges
1-PACK
VE-FP-A4-150
ab € 0,61*
Sonstiges
1-PACK
VE-FPV-A4-100
ab € 0,36*
Sonstiges
1-PACK
VE-FPV-A4-050
ab € 0,27*
Sonstiges
1-PACK
MB-1305_BRAUN
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.