Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Stahl-Vierkantstab

  Stahl-Vierkantstab  (6 Angebote unter 30.864.838 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Stahl-Vierkantstab“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Stahl-Vierkantstab"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Vierkantstange, gedreht, Stahl roh, LxBxH 1000 x 10 x 10 mm (3 Angebote) 
Vierkantstange, gedreht, Material: Stahl roh, warmgewalzt, Breite: 10 mm, Höhe: 10 mm, Länge: 1000 mm
Alberts Deutschland
432485
€ 9,46*
pro Stück
 
 Stück
Vierkantstange, gedreht, Stahl roh, LxBxH 1000 x 12 x 12 mm (3 Angebote) 
Vierkantstange, gedreht, Material: Stahl roh, warmgewalzt, Breite: 12 mm, Höhe: 12 mm, Länge: 1000 mm
Alberts Deutschland
432492
€ 10,08*
pro Stück
 
 Stück
Vierkantstange, gedreht, Stahl roh, LxBxH 1000 x 8 x 8 mm (3 Angebote) 
Vierkantstange, gedreht, Material: Stahl roh, warmgewalzt, Breite: 8 mm, Höhe: 8 mm, Länge: 1000 mm
Alberts Deutschland
432461
€ 8,86*
pro Stück
 
 Stück
Vierkantstange, gedreht, Stahl roh, LxBxH 2000 x 14 x 14 mm (2 Angebote) 
Vierkantstange, gedreht, Material: Stahl roh, warmgewalzt, Breite: 14 mm, Höhe: 14 mm, Länge: 2000 mm
Alberts Deutschland
431365
€ 19,77*
pro 2 Meter
 
 Stück
Vierkantstange, gedreht, Stahl roh, LxBxH 2000 x 12 x 12 mm (3 Angebote) 
Vierkantstange, gedreht, Material: Stahl roh, warmgewalzt, Breite: 12 mm, Höhe: 12 mm, Länge: 2000 mm
Alberts Deutschland
431327
€ 13,53*
pro 2 Meter
 
 Stück
Vierkantstange, gedreht, Stahl roh, LxBxH 2000 x 8 x 8 mm (2 Angebote) 
Vierkantstange, gedreht, Material: Stahl roh, warmgewalzt, Breite: 8 mm, Höhe: 8 mm, Länge: 2000 mm
Alberts Deutschland
431280
€ 16,00*
pro 2 Meter
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Stahl-Vierkantstab
^

Mit dem Stahl-Vierkantstab eine stabile Grundlage schaffen

Sind Rohmaterialien aus Kunststoff, Gummi oder Holz bereits zu Stäben, Rohren, Profilen, Blechen oder Platten weiterverarbeitet, spricht man von Halbzeugen. Halbzeuge haben für die weiterverarbeitende Industrie den Vorteil, dass sie leicht zu beschaffen sind, dem Unternehmen Maschinen, Zeit und Arbeitskräfte sparen und damit eine kostenmindernde Wirkung entfalten. Auch der Vierkantstab aus Stahl gehört zu diesen Halbzeugen. Eine andere Bezeichnung für den Stahl-Vierkantstahl ist Quadratstab. Das lässt darauf schließen, dass Länge und Breite des Querschnitts identisch sind. Allerdings gibt es auch Stäbe, deren Querschnitt rechteckig ist. Eine Abgrenzung zum Flachstab erfolgt nur aufgrund der nach DIN definierten Fehlertoleranzen in den Maßen.

Verwendung

Der Stahl-Vierkantstab wird verwendet, um Regal- oder Tischrahmen und Tischbeine zu bauen ebenso wie Tischböcke, Wintergärten, Markisen oder Geländer bzw. Zäune zu gestalten. In der Werkzeugindustrie wird der Stahl-Vierkantstahl zu Bohrern gedreht und die Spitze angeschliffen. 

Oberflächenbehandlung

Stahl-Vierkantstäbe sind oft verzinkt oder verchromt. Unter Verzinken versteht man das Überziehen von Stahl mit einer dünnen Schicht Zink, um den Stahl vor Korrosion zu schützen. Mit Korrosion sind chemische Prozesse gemeint, die dem Material schaden und zu seiner Zerstörung führen können. Durch einen Korrosionsschutz wird die Korrosion an sich zeitlich erheblich verzögert, um die Lebensdauer des Bauteils zu gewährleisten. Beim Verchromen dagegen handelt es sich um sehr dünne, glänzende Schichten auf dem Stahl, die eine hohe Härte und Abriebfestigkeit aufweisen. Um eine optimale Korrosionsfestigkeit zu erreichen, wird Chrom in der Regel nur als Endüberzug auf Nickelschichten angewandt. Wichtig ist jedenfalls eine nicht poröse Oberfläche, die auch durch eine Kupferpolierung erreicht werden kann.

Das Material

Den Vierkantstahl kann man aus Stahl aus Baustahl, Stahl mit hoher Streckgrenze, Kohlenstoffstahl, Borstahl oder niederlegiertem Stahl bekommen. Die Bezeichnung für Stähle ist in Europa durch EN 10027-1 und 10027-2 festgelegt. Stahl wird nach seiner chemischen Zusammensetzung klassifiziert und nach dem Einsatzbereich wie etwa bei Baustahl benannt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.