Übersicht | "Staubsaugerschlauch"Überbegriffe |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | |
Kärcher 4.440-626.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz (13 Angebote) 2,5 m langer Standard-Saugschlauch mit Krümmer, geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite. Ohne PFC-Modul. Standard bei den Modellen NT 27/1/Me Advance und NT 48/1. |
|
€ 36,34* pro Stück |
| |
Kärcher 4.440-627.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz (5 Angebote) 2,5 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmer und Modul (4.060-420.0) sowie mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite. Geeignet für NT 361 Eco/Te/M/TEA/M A... |
|
€ 44,03* pro Stück |
| |
Kärcher Schlauch (7 Angebote) Kärcher - Schlauch - für Staubsauger - für Kärcher BV 5/1 Bp, T 10/1, T 12/1 eco!efficiency, T 7/1 |
|
€ 41,67* pro Stück |
| |
|
KLOTZ Technics 1819-050-10kes |
€ 179,30* pro 10 Meter |
| |
|
|
€ 28,49* pro Stück |
| |
Kärcher 6.906-321.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz (10 Angebote) Der 4 m lange Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss ausgestattet. In Verbindung mit einem C-DN 40-Krümmer, einem C 40-Verbindungsschlauch oder C 40-... |
|
€ 46,34* pro Stück |
| |
|
|
€ 110,21* pro Stück |
| |
Kärcher Professional 2.889-135.0 Saugschlauch 1St. (8 Angebote) Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 ist ideal für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. Geräteseitig verfügt der 4 Meter lange Schlauch über einen Bajonett-2.0-Anschluss, auf Zubehörsei... |
|
€ 46,23* pro Stück |
| |
|
|
€ 190,58* pro Stück |
| |
Kärcher AD 2 600 AW 14 l Schwarz (15 Angebote) AD 2 Saugstark, ausdauernd, anwenderfreundlich, vielseitig und sicher: Der Asche- und Trockensauger AD 2 mit 600-Watt-Turbine macht das Beseitigen von Asche kinderleicht. Seine lang anhaltende Saug... |
|
€ 102,43* pro Stück |
| |
Saugschlauch,f. Nass-/Trockensauger,NW 32mm (5 Angebote) Saugschlauch für Nass-/Trockensauger Nennweite 32 mm Zubehör: 119312 Nass-/Trockensauger, 2760 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behälter 55 l, Arbeits B 360 mm 119319 Nass-/Trockensauger, 2x1380 W, Luftm... |
|
€ 67,67* pro Stück |
| |
|
Norres 373-0050-1002-0000003000 |
€ 16,24667* pro Meter |
| |
|
|
€ 60,44* pro Stück |
| |
|
|
€ 77,11* pro Stück |
| |
Saugschlauch 36x4000 mm kpl. Art.-Nr.: 25537 (10 Angebote) universal mit Quicksystem · Saugschlauch-Ø 36 mm passend für folgende Geräte: AERO 21 / 26 und 31 MAXX II und folgende Geräte aus der Serie ATTIX: 30, 30 PC, 30 XC, 40 PC INOX, 40 XC INOX, 50 PC, 5... |
|
€ 79,42* pro Stück |
| |
 Weitere Informationen zum Thema Staubsaugerschlauch | |  | Bewegungsfreiheit und Flexibilität mit dem Staubsaugerschlauch behalten
Der Staubsaugerschlauch - verlängert und kombiniert mit dem Staubsaugerrohr - ermöglicht den Anschluss von unterschiedlichen Staubsaugerdüsen an die Motoreinheit. Dadurch sind Reinigungsarbeiten komfortabel und effizient möglich. Je nach Typ lassen sich unterschiedliche Schlauchmodelle einsetzen, die zum Teil auch für die Nassreinigung geeignet sind. Als Ersatz- oder Nachrüstteil ist ein Staubsaugerschlauch modellabhängig oder als Universalschlauch mit beziehungsweise ohne Adapter für unterschiedliche Anwendungen erhältlich.
Der Schlauch eines Staubsaugers ist je nach Art seiner Verwendung in Hotelgewerbe, Reinigungsbetrieben, im Handwerk oder in der Industrie unterschiedlich starken Belastungen ausgesetzt. Dieser kann verschleißen und schließlich ein- oder durchreißen. Ist der Schlauch beschädigt, reduziert das die Saugwirkung des Saugers. Das Saugen wird mühsam und unwirtschaftlich. Beschädigte Schläuche können Sie meist einfach ersetzen. Ein Ersatzschlauch oder zusätzlicher Schlauch bietet sich auch für die Erledigung verschiedener Reinigungsarbeiten an. Ein praktischer kurzer Schlauch dient für Arbeiten im Nahbereich, ein langer zur Erreichbarkeit schwer zugänglicher Stellen.
Verschiedene Arten von Staubsaugerschläuchen
Erhältlich sind Schläuche aus Kunststoff und Materialgemischen, die flexibel und zum Teil dehnbar sind. Für den Einsatz in Industrie und Handwerk gibt es spezielle Modelle, die öl- oder temperaturbeständig sind. Diese Schläuche für Nass-/Trockensauger oder Industriesauger ermöglichen es beispielsweise Bäckern, während des Backbetriebs heiße Backreste einzusaugen.
Länge
Erwerben können Sie einen Staubsaugerschlauch in unterschiedlichen Längen. Maße zwischen 2 und 20 Metern sind üblich. Ein längerer Schlauch erleichtert zum Beispiel die Reinigung von Treppen und anderen entfernt liegenden Reinigungsflächen. So müssen Sie einen unhandlichen, schweren Staubsauger nicht mühsam bewegen. Das spart Zeit und Kraft. Effizienter wird der Staubsaugereinsatz mit einem langen Saugschlauch auch dadurch, dass hierbei die Häufigkeit der Steckdosenwechsel eingeschränkt werden kann.
Nennweite
Mit der Nennweite wird der Innendurchmesser am Anschluss der Staubsaugerdüse beschrieben. Dieser ist gleichzeitig das Maß des Außendurchmessers des Saugrohrs unten am Anschluss.
Durchmesser
Mit dem Durchmesser wird der Durchmesser des Staubsaugerschlauchs angegeben. Dieses Maß liegt etwa zwischen 25 und 70 mm oder mehr. Benötigen Sie einen neuen Schlauch, achten Sie für das passende Modell auch auf den angegebenen Schlauchdurchmesser.
Saugertyp
Je nach Saugertyp lassen sich unterschiedliche Saugschläuche verwenden. Benötigen Sie einen Ersatzschlauch für einen Nass-/Trockensauger, so ist auf einen passenden Schlauch zu achten. In einem Standardschlauch, der beispielsweise für einfache Bodenstaubsauger verwendet wird, würden sich bei Verwendung am Kesselsauger schnell Verschmutzungen im Schlauchinneren festsetzen, die die Funktion erheblich beeinträchtigen.
Tipps
- Überdehnen Sie den Staubsaugerschlauch nicht und ziehen Sie am Ende angekommen nicht ruckartig daran. Hierbei kann der Schlauch Schaden nehmen.
- Bedenken Sie, dass mit einer höheren Schlauchlänge ein Verlust an Saugkraft einhergeht. Benötigen Sie einen langen Schlauch bei gleichzeitig hohem Saugkraftbedarf, sollten Sie auf einen starken Sauger setzen.
|
|