Dehner Elektronik ATS 090A1-P240 AC/DC Tisch- und Steckernetzteil 24 V/DC 3.75 A 90 W Stabilisiert Tischnetzteil ATS 090A1-P240 Dehner Elektronik GmbH Energieeffizienz nach DoE Level VI Überspannun...
Das Akyga® AK-TB-18 ist ein Netzteil, das für eine stabile und zuverlässige Stromversorgung von elektronischen Geräten mit geringem Stromverbrauch entwickelt wurde. Mit einem 3,5 x 1,35 mm Anschlus...
Nennspannung: AC 230/240 V ~, 50/60 Hz Ausgangsspannung: DC 12 V Ausgangsstrom: max. 1 A Primärstrom: max. 130 mA Anschlussleistung: 12 W Wirkungsgrad: ca. 80 % Umgebungstemperatur: +5 ... +25 °C
Steckernetzteil mit austauschbarem Stecker, Typ=RND 320-00118, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=1.6 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=35.8 mm,...
Dieses neue, kompakte Netzteil erfüllt schon heute die internationalen Standards gemäß ECO-design, CEC und MEPS. Ziel dieser Standards ist die Reduzierung der Stand By Verluste und somit die Verrin...
Dehner Elektronik ATS 120A1-P240 AC/DC Tisch- und Steckernetzteil 24 V/DC 5.0 A 120 W Stabilisiert Tischnetzteil ATS 120A1-P240 mit 120 Watt - Dehner Elektronik GmbH Universal-Eingang 100 - 240 VAC...
Das Akyga® Netzgerät AK-TB-21 ist eine vielseitige Stromquelle. Es lädt problemlos verschiedene Arten von Tablets, Minicomputern und anderen mobilen Geräten. Es zeichnet sich durch ein geringes Gew...
QuatPower Stecker-Schaltnetzteil XY06J-0900050Q-EW55.21, 9V/0,5A, 5,5/2,1 Steckernetzteil mit Energie-Effizienz-Level VI, erfüllt die Standards nach der ECO-Design Richtlinie (EU) 2019/1782 (ErP). ...