Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Steckernetzteil

  Steckernetzteil  (1.194 Angebote unter 28.524.246 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „steckernetzteile“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Steckernetzteil“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Steckernetzteil"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 30W, 100 → 240V ac, 24V dc / 1.25A (1 Angebot) 
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Eurostecker Ausgangsspannung = 24V dc Eingangsspannung = 100 → 240V ac Ausgangsstrom = 1.25A Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Anzahl der Ausgä...
RS Pro
2008945
ab € 15,35*
pro Stück
 
 Stück
VOLTCRAFT VC-11335620 Steckernetzteil, einstellbar 9 V/DC, 12 V/DC, 15 V/DC, 18 V/DC (4 Angebote) 
VOLTCRAFT VC-11335620 Steckernetzteil, einstellbar 9 V/DC,12 V/DC,15 V/DC,18 V/DC,20 V/DC,24 V/DC 1.5 A 24 W Ausgangsspannung regelbar Voltcraft SPS24-24W-N Steckernetzteil Geringer StandBy-Verbrau...
Voltcraft
VC-11335620
ab € 13,15*
pro Stück
 
 Stück
W&T Netzteil (4 Angebote) 
W&T - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 12 Watt - Europa
Wiesemann & Theis
11021
ab € 18,27*
pro Stück
 
 Stück
Dehner Elektronik SAW 30-240-1000G Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 1000mA 24W (4 Angebote) 
Modernes Steckernetzteil nach der Energiestufe DoE (Level VI). Das Gerät punktet durch eine hohe Effizienz und einen niedrigen Energieverbrauch. Features: 24 V/DC Ausgangsspannung Für Verbraucher b...
DEHNER Elektronik
SAW 30-240-1000G
ab € 6,75*
pro Stück
 
 Stück
Steckernetzteil ifm electronic E80120 (7 Angebote) 
Steckernetzteil Ausgangsspannung: 24 V DC Ausgangsstrom: 1 A Eingangsspannungsbereich: 90...264 V AC Anschluss: M12 Steckerverbindung (Buchse 4-polig) Kabellänge: 2 m
ifm electronic
E80120
ab € 26,05*
pro Stück
 
 Stück
XP Power Steckernetzteil für Netzteil Netzteile der Serie ACM (4 Angebote) 
Zubehör Typ = Steckkopf Zur Verwendung mit = Netzteile der Serie ACM Montageart = Steckbar Austauschbarer Steckerkopf XP Power Serie ACM
XP Power
ACM PLUG EU
ab € 1,01*
pro Stück
 
 Stück
VOLTCRAFT VC-11320880 Steckernetzteil, Festspannung 9 V/DC 800 mA 7.2 W (4 Angebote) 
VOLTCRAFT VC-11320880 Steckernetzteil, Festspannung 9 V/DC 800 mA 7.2 W FPPS 9-7.2W Steckernetzteil Hohe Energieeffizienz Ausgangsspannung: 9 V/DC Für Verbraucher bis max. 800 mA Leistung: 7.2 W Ho...
Voltcraft
VC-11320880
ab € 4,95*
pro Stück
 
 Stück
Universal-Steckernetzteil 1000mA (4 Angebote) 
Steckernetzteil für Kleingeräte als Batterieersatz oder Ersatznetzteil. Eingang: 230V/50 Hz Ausgang: 1000 mA Anschlusskabel: 1,5 m Spannungen (VDC): 3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 über Schiebeschal...
SECOMP
19.11.1098
ab € 11,69*
pro Stück
 
 Stück
Mean Well
GE12I12-P1J
ab € 8,58*
pro Stück
 
 Stück
Grundig Netzgerät GZS1500 für Diktiergeräte SH10/SH24 schwarz (13 Angebote) 
Netzteil für analoge Handgeräte zum Laden von Akkupack 462 in Handgeräten.
Grundig
GZS1500
ab € 50,15*
pro Stück
 
 Stück
Canon
5011A003
ab € 14,14*
pro Stück
 
 Stück
ANSMANN APS 300 Netzteil 12V - Netzstecker bis max. 300mA (7 universal Adapter) (17 Angebote) 
Universal-Netzteil für eine Vielzahl von Geräten Mit dem APS 300 haben Sie die Möglichkeit eine Vielzahl von Elektrokleingeräten wie Taschencomputer, Digitalkameras, Messgeräte, MP-3 Player, CD-Pla...
Ansmann
1201-0021
ab € 6,12*
pro Stück
 
 Stück
Ansmann APS 1500 Netzteil & Spannungsumwandler 18 W Schwarz (1 Angebot) 
Erfüllt Ökodesign-Richtlinie 2005/32/EC (EuP) - Spannungsstabilisiert - Kurzschlussfest - Im Lieferumfang sind verschiedene Ausgangsstecker enthalten, die an der Ausgangsleitung in der gewünschten ...
Ansmann
5111253
ab € 18,81*
pro Stück
 
 Stück
Dehner Elektronik SYS 1308N-2424-W2E Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 1 A 24 W Stabilisiert (3 Angebote) 
Dehner Elektronik SYS 1308N-2424-W2E Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 1 A 24 W Stabilisiert Steckernetzteil SYS 1308N-2424-W2E (Stecker 2,5mm) Dehner Elektronik GmbH 24 V/DC Ausgangsspannung F...
DEHNER Elektronik
SYS 1308N-2424-W2E
ab € 12,27*
pro Stück
 
 Stück
Mean Well
GE30I24-P1J
ab € 14,39*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   80   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Steckernetzteil
^

Für mobile Geräte unentbehrlich: Steckernetzteile

Tragbare Steckernetzteile kommen bei faktisch allen modernen mobilen Kleingeräten zum Einsatz. Sie sind in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und liefern je nach Bauweise Gleich- (DC) oder Wechselspannung (AC) an den Endverbraucher.

Technische Grundmerkmale der Steckernetzteile

Steckernetzteile werden in aller Regel mit Weitbereichseingängen geliefert. Sie erkennen somit die anliegende Eingangsspannung automatisch und zwar meist in einem Bereich zwischen 90 und 264 Volt. Damit eignen sie sich für den weltweiten Einsatz. Bei Ausgangsspannungen, die bis zu 48 Volt erreichen können, liefern entsprechend starke Steckernetzteile eine Leistung von mehr als 200 Watt, so dass auch große Notebooks problemlos damit betrieben werden können. Die Netzteile werden dabei ausnahmslos über ein Kabel mit genormtem Rundstecker mit dem Endverbraucher verbunden. Sie verfügen zur Vermeidung von Schäden und Defekten im Fall von technischen Unregelmäßigkeiten über einen integrierten Überspannungs-, Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf.

Tischnetzteile für Endgeräte mit erhöhtem Energiebedarf

Die größeren Tischnetzteile eignen sich durch ihre verbesserte Leistungsfähigkeit vornehmlich für Peripheriegeräte mit erhöhtem Energiebedarf wie Drucker, Scanner und Notebooks. Sie werden mit einem gesonderten Netzkabel am Stromnetz angeschlossen. Dabei sind verschiedene Arten von Zuleitungen üblich. Neben so genannten Mickymaus-Kabeln (dreipolige Ausführung) und herkömmlichen Kaltgerätekabeln (ebenfalls dreipolig) kommen auch bei günstigen Modellen zweipolige Varianten mit angegossenem Eurostecker ohne Schutzleiter zum Einsatz. Hochwertige Tischnetzteile sind zudem für den Einsatz im medizinischen Bereich zugelassen und zertifiziert. Sie verfügen ausnahmslos über dreipolige Zuleitungen und können zusätzlich auch bei hohen Betriebstemperaturen bis zu 70 °C eingesetzt werden. Diese Tischnetzteile besitzen außerdem oft einen eigenen mechanischen Netzschalter, der das Gerät komplett vom Stromnetz trennt und somit im ausgeschalteten Zustand keine Energie aufnimmt. Das Gewicht der Tischnetzteile beträgt in aller Regel mehr als 100 Gramm und kann bei leistungsstarken Modellen mit entsprechend großen Transformatoren auch maximal knapp 500 Gramm erreichen.

Kompakte Steckernetzteile für kleine Endgeräte

Die kompakteren Steckernetzteile fallen wesentlich kleiner aus als die Tischmodelle. Bei ihnen ist die komplette Elektronik in einem Gehäuse untergebracht, an dem direkt der Netzstecker angegossen ist. Daher entfällt das zusätzliche Netzkabel. Durch eine besonders kompakte Bauweise sind diese Netzteile deutlich leichter als ihre größeren Geschwister und bringen maximal etwa 150 Gramm auf die Waage, bieten jedoch in der Regel auch weniger Ausgangsleistung und eignen sich daher eher für kleinere Endgeräte. Die Kompaktmodelle sind aus Gründen der Sicherheit ebenfalls mit einem Kurzschluss- und Überlastschutz ausgestattet. Sie werden in aller Regel durch einen Eurostecker mit dem Stromnetz verbunden.
Hochwertige Kompaktnetzteile werden mit zusätzlichen Adaptersteckern geliefert, so dass sie international mit den landesspezifischen Steckern eingesetzt werden können. Durch einen Weitbereichseingang entfällt das manuelle Umschalten zwischen verschiedenen Eingangsspannungen. Damit die Kompaktnetzteile zusätzlich mit unterschiedlichen Verbrauchern betrieben werden können, sind Rundstecker-Adapter erhältlich, die kompatibel zu einer Vielzahl von Endgeräten sind.

Empfehlungen für den Kauf von Steckernetzteilen

  • Achten Sie beim Kauf von Steckernetzteilen unbedingt auf die korrekte Polung des Rundsteckers, mit dem das Netzteil mit dem Endgerät verbunden wird. Eine falsche Polung kann zu Beschädigungen führen.
  • Zusätzlich muss die Ausgangsspannung des Netzteils mit den Werten des Endgerätes übereinstimmen. Da die meisten Steckernetzteile über einen Festspannungsausgang verfügen, arbeiten sie nicht mit variablen Ausgangsspannungen.
  • Beachten Sie beim Kauf eines Steckernetzteils die Ausgangsleistung. Diese sollte möglichst nahe an der Leistungsaufnahme des Endgerätes liegen, um eine Überlastung des Netzteiles zu vermeiden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.