Universal-Netzteil für eine Vielzahl von Geräten Mit dem APS 300 haben Sie die Möglichkeit eine Vielzahl von Elektrokleingeräten wie Taschencomputer, Digitalkameras, Messgeräte, MP-3 Player, CD-Pla...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 12V dc Ausgangsstrom = 1.5A Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzsteck...
Beschreibung: Dieses neue, kompakte Netzteil erfüllt schon heute die internationalen Standards gemäß ECO-design, CEC und MEPS. Ziel dieser Standards ist die Reduzierung der Stand By Verluste und so...
Leistungsstarke, effiziente Stromversorgung. Vielfältig einsetzbar in der Informationstechnik und für Audio-/Video-Anwendungen Die Ausgangsspannung ist stabilisiert. Das Schaltnetzteil hat einen ho...
Dehner Elektronik SAW 30-120-2000G Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 2000 mA 24 W Energiesparendes Steckernetzteil SAW 30-120-2000G 12 V/DC Ausgangsspannung Für Verbraucher bis max. 2000 mA 24 ...